Referenties
3M:7100217012
Rubix:A0279042
Fabrikant:7100217012
EAN:08887862357037

Documenten
Productdetails : 3M OVERALL DISPOSABLE 4535 MT S
Speciaal ontwerp met ademend capuchonontwerp met panelen in combinatie met grote ademende rugpanelen waardoor het risico van hittestress in hete omgevingen wordt verminderd
Sterke punten
Type 5/6-overall gemaakt van een uiterst zachte lichtgewicht en toch duurzame stof die zorgt voor een goede bescherming tegen gevaarlijke deeltjes en beperkte vloeistofspatten;Speciaal ontwerp met ademend capuchonontwerp met panelen in combinatie met grote ademende rugpanelen waardoor het risico van hittestress in hete omgevingen wordt verminderd;Tweewegrits en stormflap met elastische openingen beperkt het risico van blootstelling van de huid;Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico op vonken;Gebreide manchetten en elastiek in de taille en enkels voor meer comfort en bewegingsvrijheid
Toepassingen
3M™ Protective Coverall 4535 biedt een uitstekende balans tussen comfort en bescherming. De voorkant is gemaakt van een zacht niet-geweven robuust materiaal van 60 g/m², met een microporeus laminaat voor betere bescherming tegen spatten, gecombineerd met een SMMMS-achterpaneel voor meer ademend vermogen. De 3M Protective Coverall 4535 vormt een barrière tegen beperkte vloeistofspatten en gevaarlijke deeltjes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | laminaat |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 253,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen