3M LAB-/ BEZOEKERSJAS DISPOSABLE 4400 MT W-M

3M™ Bezoekersjas 4400

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:4400W M
Rubix:22060060
Fabrikant:7000089695
EAN:04046719402373
3M LAB-/ BEZOEKERSJAS DISPOSABLE 4400 MT W-M

Technische samenvatting

Maatm
Kleurwit
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M LAB-/ BEZOEKERSJAS DISPOSABLE 4400 MT W-M


De 3M™ Bezoekersjas 4400 is ontworpen om de drager beter te beschermen tegen niet-gevaarlijk stof en niet-gevaarlijke lichte vloeistofspatten waar het kledingstuk bedekking biedt. De jas is gemaakt van dezelfde stof als de 3M™ Overall 4500, zodat hij zacht, ademend en buitengewoon comfortabel is om te dragen.
Dit product is gecertificeerd volgens CE Categorie I voor gebruik in toepassingen met een laag risico, zoals algemeen onderhoud, catering, elektronicaproductie en laboratoria.
De 3M™ Bezoekersjas 4400 is gemaakt van zacht, ademend polypropyleen, en is ideaal voor hygiënetoepassingen.

Sterke punten

Bezoekersjas gemaakt van lichtgewicht en ademend materiaal, ideaal voor hygiënetoepassingen;Antistatisch behandeld;Ritssluiting aan voorzijde;Binnenzak;Elastische mouwboorden;Ademend materiaal dat de ophoping van warmte vermindert en het draagcomfort bevordert

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Maatm
Kleurwit
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Materiaalpolypropyleen
Verpakking50
€ 179,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 217,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Maat