3M LAB-/ BEZOEKERSJAS DISPOSABLE 4400 MT W-L
3M™ Bezoekersjas 4400
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:4400W L
Rubix:23030016
Fabrikant:7000034777
EAN:04046719402397

Documenten
Productdetails : 3M LAB-/ BEZOEKERSJAS DISPOSABLE 4400 MT W-L
De 3M™ Bezoekersjas 4400 is ontworpen om de drager beter te beschermen tegen niet-gevaarlijk stof en niet-gevaarlijke lichte vloeistofspatten waar het kledingstuk bedekking biedt. De jas is gemaakt van dezelfde stof als de 3M™ Overall 4500, zodat hij zacht, ademend en buitengewoon comfortabel is om te dragen.
Dit product is gecertificeerd volgens CE Categorie I voor gebruik in toepassingen met een laag risico, zoals algemeen onderhoud, catering, elektronicaproductie en laboratoria.
Dit product is gecertificeerd volgens CE Categorie I voor gebruik in toepassingen met een laag risico, zoals algemeen onderhoud, catering, elektronicaproductie en laboratoria.
De 3M™ Bezoekersjas 4400 is gemaakt van zacht, ademend polypropyleen, en is ideaal voor hygiënetoepassingen.
Sterke punten
Bezoekersjas gemaakt van lichtgewicht en ademend materiaal, ideaal voor hygiënetoepassingen;Antistatisch behandeld;Ritssluiting aan voorzijde;Binnenzak;Elastische mouwboorden;Ademend materiaal dat de ophoping van warmte vermindert en het draagcomfort bevordert
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Maat | l |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| Materiaal | polypropyleen |
| Verpakking | 50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 217,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen