De 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf is een veelzijdige oplossing die als slijpschijf en als doorslijpschijf kan worden gebruikt – waardoor deze ideaal is voor snijden, slijpen, maken van groeven en meer. In tegenstelling tot andere schuurproducten die zijn ontworpen voor slechts één doel, kan deze schijf voor meerdere doeleinden worden gebruikt, deels dankzij een plat, versterkt binnenoppervlak dat objecten kan vormen of slijpen en een dunne buitenrand waarmee loodrechte sneden en groeven kunnen worden gemaakt. Dit inclusieve ontwerp maakt meerdere schuurgereedschappen overbodig en kan zorgen voor een hogere productie.
De 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf wordt aangedreven door de vernieuwde 3M Precision Shaped Grain middels gepatenteerde doorbraken in moleculaire verbindingstechnologie om scherpe, hoekige structuren te maken die continu breken om scherpe punten te vormen. Deze schone, scherpe punten zorgen voor schuurmateriaal dat sneller schuurt, minder warm wordt en veel langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen. De 3M™ Cubitron™ Performance schuurmaterialen zijn gemaakt voor professionals die meer uit hun gereedschap willen halen – ervaar de volgende generatie schuurprestaties door te kiezen voor de 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf.
Sterke punten
MEERDERE FUNCTIES: wordt gebruikt als slijpschijf en als doorslijpschijf, waardoor de schijf ideaal is voor snijden, slijpen, het maken van groeven en meer HOGERE SNELHEID: levert een tot 5% hogere snijsnelheid in vergelijking met 3M™ Cubitron™ II Performance schuurmaterialen om de tijd en druk die nodig zijn voor de klus, te verminderen. STEVIG, VERSTERKT, MET HARS GEBONDEN WIEL: ontwikkeld voor gebruik als slijpschijf en als doorslijpschijf voor ondergronden van roestvast staal en koolstofstaal. VERBETERDE GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID: de nieuwe samenstelling van de schijf zorgt voor een betere balans en een soepelere werking met nog steeds de beste prestaties in zijn klasse, zodat minder nabewerking nodig is en een betere finish wordt verkregen. LANGE LEVENSDUUR: gaat langer mee dan toonaangevende concurrerende producten. 3M VERNIEUWDE PRECISION-SHAPED GRAIN: maakt gebruik van de vernieuwde Precision Shaped Grain met moleculaire bindingstechnologie, ontworpen met scherpe, hoekige structuren die continu afbreken om scherpe punten te vormen om gelijkmatig slijten, koel te werken en te zorgen voor een optimale afbraak van de mineralen