3M CUBITRON 3 SLIJPSCHIJF VERZ. 98418 36+ T27 180X7X22.23 MM


3M™ Cubitron™ 3 slijpschijf met verlaagd asgat, 98418

Referenties
3m:98418
rubix:A0496920
fabrikant:7100303980
ean:4064035078850
3M CUBITRON 3 SLIJPSCHIJF VERZ. 98418 36+ T27 180X7X22.23 MM
Technische samenvatting
Diameter180 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Dikte7 mm

Productdetails : 3M CUBITRON 3 SLIJPSCHIJF VERZ. 98418 36+ T27 180X7X22.23 MM


De 3M™ Cubitron™ 3 slijpschijf met verlaagd asgat is een uitzonderlijk snel snijdende, stijfgebonden schijf met een lange levensduur voor het verwijderen van dikke lasnaden en voor andere zware slijptoepassingen. Deze schijf heeft een verlaagd centrum om onder elke hoek te kunnen slijpen en werkt goed op bijna alle materialen, maar is speciaal ontwikkeld voor gebruik op roestvast staal, koolstofstaal en legeringen uit de ruimtevaart. De 3M™ Cubitron™ 3 slijpschijf met verlaagd asgat haalt zijn kracht uit de vernieuwde 3M Precision Shaped Grain met gepatenteerde doorbraken in moleculaire verbindingstechnologie om scherpe, hoekige structuren te maken die continu afbreken om scherpe punten te vormen. Deze schone, scherpe punten zorgen voor schuurmateriaal dat sneller schuurt, minder warm wordt en veel langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen. De 3M™ Cubitron™ Performance schuurmaterialen zijn gemaakt voor professionals die meer uit hun gereedschap willen halen – ervaar de volgende generatie schuurprestaties door te kiezen voor de 3M™ Cubitron™slijpschijf met verlaagd asgat.

Technische informatie


Attributen
Diameter180 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Dikte7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,55 excl. BTW
/ stuk
17,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden