3M CUBITRON II SCHUURBAND 947A 13X457 120+ 94730528


3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A

Referenties
3m:1209689
rubix:23030120
fabrikant:7100026428
ean:4046719880720
3M CUBITRON II SCHUURBAND 947A 13X457 120+ 94730528
Technische samenvatting
Lengte457 mm
Breedte13 mm
Korrel120
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M CUBITRON II SCHUURBAND 947A 13X457 120+ 94730528


Gebruik de 3M™ Cubitron™ ll Schuurband 947A voor uitstekende resultaten bij toepassingen variërend van automatisch slijpen onder hoge druk tot handmatige bewerkingen bij lage tot middelhoge druk met apparaten zoals backstandschuurmachines, filebelt-schuurmachines, satineermachines en schuurbanken. Onze 947A schuurbanden bieden Precision Shaped Grain technologie op een rug van zwaar polykatoen (X-gewicht). De schuurkorrels worden voorgevormd in driehoekige schuurkorrels (Precision Shaped Grain) die als een mes door metaal snijden, in plaats van te groeven of ploegen zoals traditionele schuurmaterialen. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken, zodat ze supersnel door materiaal snijden en er minder warmte wordt ontwikkeld – daardoor treden er minder hittegerelateerde spanningsbarsten en verkleuring op. Het schuurmateriaal levert een uniforme afwerking gedurende de hele levensduur en helpt brandplekken te voorkomen. De stoffen X-gewicht rug biedt duurzaamheid en het mineraal is er met hars aan gelijmd voor betrouwbare prestaties, ook bij hoge temperaturen en druk.

Sterke punten

Precision Shaped Grain slijpt uitzonderlijk snel en helpt de productiviteit te verhogen;Vereist minder druk, waardoor de operator minder snel vermoeid raakt;Geschikt voor droge toepassingen;X-gewicht rug is ideaal voor tal van toepassingen;Ontwikkeld om koeler te werken – beschermt warmtegevoelige legeringen tegen spanningsbarsten en verkleuring

Toepassingen

Voor automatisch slijpen onder hoge druk tot handmatige bewerkingen bij lage tot middelhoge druk met apparaten zoals backstandschuurmachines, satineermachines, filebelt-schuurmachines en schuurbanken

Technische informatie


Attributen
Lengte457 mm
Breedte13 mm
Korrel120
ToepassingSlijpen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,20 excl. BTW
/ stuk
1,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen