3M CUBITRON II SCHUURBAND 984F 75 X 2000 MM K80


3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F

Referenties
3m:98430878
rubix:23206691
fabrikant:7000060777
3M CUBITRON II SCHUURBAND 984F 75 X 2000 MM K80
Technische samenvatting
Lengte2000 mm
Breedte75 mm
Korrel80
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M CUBITRON II SCHUURBAND 984F 75 X 2000 MM K80


3M™ Cubitron™ II Schuurbanden 984F maken een snelle snede met minder warmteontwikkeling en zorgen voor een uniforme finish gedurende de hele levensduur van het product. Tegelijk voorkomen ze brandplekken. Onze schuurbanden gebruiken 3M™ Keramische schuurkorrels die elektrostatisch gevormd zijn tot scherpe punten die werken als aparte snijgereedschappen en snel door metaal snijden. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken: daardoor leveren ze lang een consistent resultaat bij een geringere slijpdruk. Dit betekent dat onze bandproducten beter slijpen en langer meegaan dan conventionele keramische industriële schuurproducten op de markt. Ze hebben een stoffen las, wat zorgt voor extra sterkte bij het slijpen onder middelhoge tot hoge druk. Onze schuurbanden zijn verkrijgbaar in verschillende breedten en afmetingen voor vrijwel elke industriële bandslijpmachine. Smalle banden worden gebruikt met draagbare bandslijpmachines voor slijpen of blenden. Medium banden worden gebruikt op backstands om lasnaden weg te werken, voor materiaalafname en om een korrelstructuur te creëren in roestvaststaal. Breedbanden worden gebruikt met breedbandmachines om metalen platen passend te maken.
3M™ Cubitron™ II Cloth Belts 984F offer revolutionary performance with 3M Precision Shaped Grain that slices clean through metal. Our 984F belts contain a grinding aid, making it ideal for medium to high pressure applications.

Sterke punten

Maakt het werk voor de operator minder vermoeiend, doordat de 3M Precision Shaped Grain minder slijpdruk vraagt;Maakt het werk voor de operator minder vermoeiend, doordat de 3M Precision Shaped Grain minder slijpdruk vraagt;3M Precision Shaped Grain breekt in punten die zichzelf slijpen en uitzonderlijk snel snijden en de productiviteit verhogen;De schuurband gaat langer mee: u kunt meer onderdelen per band bewerken en hoeft de band dus minder vaak te vervangen;De YF-gewicht rug is ideaal voor toepassingen met middelhoge tot hoge drukuitoefening op roestvaststaal en kobaltchroom- en nikkellegeringen

Toepassingen

Wordt gebruikt om metalen platen passend te maken of om roestvaststalen platen te voorzien van een korrelpatroon;Voorziet roestvaststaal van een korrelpatroon, verwijdert materiaal en werkt lasnaden weg

Technische informatie


Attributen
Lengte2000 mm
Breedte75 mm
Korrel80
ToepassingSlijpen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,06 excl. BTW
/ stuk
23,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen