3M PAALTAKEL UITSCHUIFBAAR LENGTE 1,2 M- 2,1 M 8560409
3M™ DBI-SALA® Besloten ruimte Paaltakelsystemen
Zie technische informatieReferenties
3M:8560409
Rubix:A0330398
Fabrikant:7100311854
EAN:3660570046920

Productdetails : 3M PAALTAKEL UITSCHUIFBAAR LENGTE 1,2 M- 2,1 M 8560409
Verkrijgbaar met verlengstukken van 1,2 m - 2,1 m of 1,8 m - 3,0 m;Ingebouwde katrol voor 3-weg zelfintrekbare reddingslijn met reddingslier voor noodgevallen;Zwenkkop draait 360 graden;De 3-weg zelfintrekbare reddingslijn met reddingslier voor noodgevallen kan eenvoudig aan de montagebeugel worden bevestigd;T-balk voor extra stabiliteit (apart bestellen);Duurzame, corrosiebestendige constructie;Zonder gereedschap op te zetten en af te breken;Verstelbaar met borgpen;Bestel mechanische liersystemen/zelfintrekbare reddingslijnen afzonderlijk
Uitschuifbaar paalhijssysteem, verlengstuk met zwenkkop, montagebeugel voor lier/zelfintrekbare reddingslijn en een T-balkstabilisator
Sterke punten
Uitschuifbaar paalhijssysteem, verlengstuk met zwenkkop, montagebeugel voor lier/zelfintrekbare reddingslijn en een T-balkstabilisator
Toepassingen
Algemene industrie - bouwsector - mijnbouw - transport en verkeer - nutsbedrijven - olie & gas
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bereik | 2,1 m |
| Laadcapaciteit | 140 kg |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Lengte | 2100 mm |
| Materiaal | gepoedercoat aluminium; staal/inktzinklaag (zinc-plated steel) evenals roestvrij staal (pennen/beugels) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.015,07 excl. BTW
/ stuk
€ 2.438,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen