3M DBI-SALA REDDINGSHARNAS EXOFIT XE200 1112736 MT 2
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Veiligheidsharnassen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:XE200 1112736
Rubix:A0465877
Fabrikant:7100316792
EAN:3660570058138
Documenten
Productdetails : 3M DBI-SALA REDDINGSHARNAS EXOFIT XE200 1112736 MT 2
Gekruiste borstgesp als centraal bevestigingspunt voor valbeveiliging aan de voorkant – geoptimaliseerde positie op het lichaam;Draaibare rompverstellers voor een snelle, veilige en comfortabele pasvorm van het harnas;Automatisch vergrendelende snelsluitgespen zorgen voor een veilig contact met de webbing, waardoor minder afstelling nodig is;Met geïntegreerde pSRL-tunnel kunt u snel en eenvoudig persoonlijke SRL's aansluiten en loskoppelen;Inclusief suspension relief straps met onopvallend ontwerp;Automatische staande D-ring (lichtgewicht aluminium) maakt efficiënte dorsale verbindingen mogelijk;Uitgerust met auto-reset en verplaatsbare parkeerpunten voor vallijnen voor het snel en gemakkelijk parkeren van snap hooks en karabijnhaken;3M™ Connected Safety ID (RFID) geïntegreerd voor vereenvoudigd voorraad-, inspectie- en documentenbeheer
De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 is ontworpen voor diegenen die geen compromissen wensen te sluiten en is gemaakt van hoogwaardige componenten die speciaal zijn ontwikkeld om de veiligheid, het gebruiksgemak en de prestaties van uw team tijdens werken op hoogte te verbeteren. Het XE200 comfortharnas bestaat uit een duurzame 26 kN polyester webbing, lichtgewicht aluminium hardware, robuuste, maar lichte nylon/polyester hybride comfort padding met toegevoegde luchtkanalen en reflecterende 3M Scotchlite™ panelen. Uitgerust met nieuwe technologie bij de dorsale D-ring voor efficiënte verbindingen en een veilige pasvorm van het harnas voor uw werknemers, beschikt de XE200 ook over een draaiende rompverstelling naast automatisch vergrendelende snelsluitgespen om de pasvorm en de ervaring van de werknemer te optimaliseren. De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 is compatibel met een reeks 3M™ valbeveiligingsaccessoires voor gereedschap. Alle modellen zijn uitgerust met onopvallende suspension relief straps.
Sterke punten
De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 is ontworpen voor diegenen die geen compromissen wensen te sluiten en is gemaakt van hoogwaardige componenten die speciaal zijn ontwikkeld om de veiligheid, het gebruiksgemak en de prestaties van uw team tijdens werken op hoogte te verbeteren. Het XE200 comfortharnas bestaat uit een duurzame 26 kN polyester webbing, lichtgewicht aluminium hardware, robuuste, maar lichte nylon/polyester hybride comfort padding met toegevoegde luchtkanalen en reflecterende 3M Scotchlite™ panelen. Uitgerust met nieuwe technologie bij de dorsale D-ring voor efficiënte verbindingen en een veilige pasvorm van het harnas voor uw werknemers, beschikt de XE200 ook over een draaiende rompverstelling naast automatisch vergrendelende snelsluitgespen om de pasvorm en de ervaring van de werknemer te optimaliseren. De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 is compatibel met een reeks 3M™ valbeveiligingsaccessoires voor gereedschap. Alle modellen zijn uitgerust met onopvallende suspension relief straps.
Toepassingen
Transport en vervoer, Bouw, Industrie algemeen, Algemene fabricage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal ophangpunten | 4 |
| Maat | 2 |
| Type gespen | automatisch |
| Gewicht | 2950 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 428,64 excl. BTW
/ stuk
€ 518,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen



