3M DBI-SALA HARNAS EXOFIT XE50 1112715 MT 2
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Veiligheidsharnassen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:XE50 1112715
Rubix:A0465901
Fabrikant:7100316771
EAN:3660570057926
Documenten
Productdetails : 3M DBI-SALA HARNAS EXOFIT XE50 1112715 MT 2
Gekruiste borstgesp als centraal bevestigingspunt voor valbeveiliging aan de voorkant – geoptimaliseerde positie op het lichaam;Draaibare rompverstellers voor een snelle, veilige en comfortabele pasvorm van het harnas;Optionele comfort padding verkrijgbaar als accessoire (apart bestellen). Optionele schoudervullingen zijn ontworpen als een juk om ongemakkelijk schuren in de nek te verminderen;Met geïntegreerde pSRL-tunnel kunt u snel en eenvoudig persoonlijke SRL's aansluiten en loskoppelen;Inclusief suspension relief straps met onopvallend ontwerp;Gemaakt van staal;Uitgerust met auto-reset en verplaatsbare parkeerpunten voor vallijnen voor het snel en gemakkelijk parkeren van snap hooks en karabijnhaken;3M™ Connected Safety ID (RFID) geïntegreerd voor vereenvoudigd voorraad-, inspectie- en documentenbeheer;Wind Energy Positioning Harness modellen (1112744-1112749) zijn voorzien van slijtagebescherming aan de achterkant van de riem.
De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 is ontworpen met hoogwaardige componenten die speciaal zijn ontwikkeld voor verbeterde veiligheid en pasvorm bij het werken op hoogte. De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 is gemaakt van duurzaam 26 kN polyester webbing, een sterke staallegering, en werd ontwikkeld voor de dagelijkse uitdagingen op uw werkplek. De D-ring aan de achterzijde met pSRL-tunnel is zodanig ontworpen dat u uw persoonlijke valblok gemakkelijk kan worden aangesloten. En met de draaibare gespen voor rompverstelling en snelsluit*-gespen krijgt uw team gegarandeerd een harnas dat snel kan worden aangetrokken veilig en comfortabel is. Dit harnas is compatibel met optionele accessoires voor rug-/schoudervulling, beenvulling en met verschillende 3M valbeveiligingsaccessoires voor gereedschap. Alle modellen zijn uitgerust met onopvallende suspension relief straps.
Sterke punten
De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 is ontworpen met hoogwaardige componenten die speciaal zijn ontwikkeld voor verbeterde veiligheid en pasvorm bij het werken op hoogte. De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 is gemaakt van duurzaam 26 kN polyester webbing, een sterke staallegering, en werd ontwikkeld voor de dagelijkse uitdagingen op uw werkplek. De D-ring aan de achterzijde met pSRL-tunnel is zodanig ontworpen dat u uw persoonlijke valblok gemakkelijk kan worden aangesloten. En met de draaibare gespen voor rompverstelling en snelsluit*-gespen krijgt uw team gegarandeerd een harnas dat snel kan worden aangetrokken veilig en comfortabel is. Dit harnas is compatibel met optionele accessoires voor rug-/schoudervulling, beenvulling en met verschillende 3M valbeveiligingsaccessoires voor gereedschap. Alle modellen zijn uitgerust met onopvallende suspension relief straps.
Toepassingen
Transport en vervoer, Industrie algemeen, Algemene fabricage, Bouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal ophangpunten | 4 |
| Maat | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 272,26 excl. BTW
/ stuk
€ 329,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen