3M DBI-SALA BALKVERANKERING VAST 6,35-30,48CM 2108412
3M™ DBI-SALA® Vaste balkankers
Zie technische informatieReferenties
3M:2108412
Rubix:A0330629
Fabrikant:7100230828
EAN:00840779193066

Productdetails : 3M DBI-SALA BALKVERANKERING VAST 6,35-30,48CM 2108412
Compatibel met verschillende valbeveiligingssystemen;Compact, lichtgewicht ontwerp;Ideaal voor gebruik met persoonlijke valbeveiligingssystemen met zelfintrekbare lijnen;Aanbevolen voor gebruik in de bouw, algemene industrie, mijnbouw, olie en gas, transport, nutsbedrijven en windenergiesector;Draagbaar en herbruikbaar;Corrosiebestendige constructie voor duurzaamheid;Zwenkbaar koppelpunt met D-ring;Het vaste balkanker past op I-balken met variabele breedte;Bevestig in elke stand of richting met borgpenbevestiging met ingebouwde aanspanhendel;Hoogwaardige constructie van staal en aluminium;EN 795 Type B-norm;Deze veiligheidsuitrusting is ontworpen voor gebruik met aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Het 3M™ DBI-SALA® Vaste balkanker past op I-balken met variabele breedte. Hiermee worden de meeste verbindingstypes mogelijk voor het verankeren van zelfintrekbare lijnen op horizontale of verticale I-balken. Het is ontworpen om gemakkelijk te glijden, gebruiksgemak te bieden en uitzonderlijke veiligheid en prestaties te leveren voor uw valbeveiligingssysteem.
Sterke punten
Het 3M™ DBI-SALA® Vaste balkanker past op I-balken met variabele breedte. Hiermee worden de meeste verbindingstypes mogelijk voor het verankeren van zelfintrekbare lijnen op horizontale of verticale I-balken. Het is ontworpen om gemakkelijk te glijden, gebruiksgemak te bieden en uitzonderlijke veiligheid en prestaties te leveren voor uw valbeveiligingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vast balkanker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 551,40 excl. BTW
/ stuk
€ 667,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen