3M DBI-SALA ANKERLUS SINGELBAND 90CM AANSPANBAAR KM419

3M™ DBI-SALA® Webbing ankerbanden

Zie technische informatie

Referenties

3M:KM419
Rubix:23207508
Fabrikant:7100314887
EAN:03660570008904
3M DBI-SALA ANKERLUS SINGELBAND 90CM AANSPANBAAR KM419

Technische samenvatting

Lengte0,9 m
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M DBI-SALA ANKERLUS SINGELBAND 90CM AANSPANBAAR KM419


De 3M™ DBI-SALA® ankerband biedt een draagbare, herbruikbare en uiterst duurzame oplossing voor tijdelijke verankering tijdens werkzaamheden op hoogte. Dankzij de snelle installatie en hoge betrouwbaarheid is deze ankerband ideaal voor industriële omgevingen.

Kenmerken:
Deze 90 cm lange ankerband is vervaardigd uit hoogwaardig polyester met een versterkte antisliprubberen binnenzijde, wat zowel de structuur als de band zelf extra bescherming biedt. Deze ankerband is aan de ene kant voorzien van een halfronde D-schakel van roestvrij staal en aan de andere kant van een driehoekige ring van roestvrij staal, waardoor deze zowel als “chocking”-lus als als eenvoudige lus kan worden gebruikt. De band is compact en licht en kan gemakkelijk worden meegenomen naar de bouwplaats. Dankzij het intuïtieve ontwerp kan dit hulpmiddel snel worden geïnstalleerd op een groot aantal verschillende structuren, met name stalen of betonnen balken. Elke band is individueel genummerd om volledige traceerbaarheid te garanderen.

Specificaties:
- 3M-referentie: KM419
- Lengte: 90 cm
- Gewicht: 445 g
- Bandbreedte: 45 mm
- Maximale afmeting van de balk: 23 cm diameter voor een ronde balk en 18 cm zijde voor een vierkante balk
- Materiaal band: hoogwaardig polyester
- Breeksterkte van de band: > 3400 daN.
- Breeksterkte van de driehoekige schakel: > 2200 daN.
- Diameter van de staaf van de driehoekige schakel: 8 mm (roestvrij staal 316).
- Breeksterkte van de halve D-schakel: > 3750 daN.
- Breeksterkte van het systeem: > 15 kN.

Normen:
De DBI-SALA® KM419 ankerband is gecertificeerd volgens de EN 795 Type B-norm voor tijdelijke verankeringspunten. Deze certificering garandeert een veiligheidsniveau dat voldoet aan de Europese eisen voor valbeveiligingssystemen. Dit product is ook voorzien van een CE-markering, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Merkinformatie:
3M is een wereldwijd bedrijf dat bekendstaat om zijn technologische innovaties in verschillende sectoren, van de gezondheidszorg tot de industrie. Al meer dan 100 jaar ontwikkelt het merk oplossingen om de veiligheid, productiviteit en het comfort op het werk te verbeteren. Met meer dan 60.000 producten die in 200 landen op de markt worden gebracht, is 3M een belangrijke speler op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het merk DBI-SALA® is gespecialiseerd in hoogwaardige valbeveiligingssystemen.
3M™ DBI-SALA® Anchor Strap made of polyester webbing with stainless steel links.

Sterke punten

- Draagbaar en herbruikbaar: gemakkelijk te vervoeren en kostenbesparend.
- Snelle installatie op verschillende structuren.
- Zeer sterke polyester band met uitstekende duurzaamheid.
- Antislip rubberen binnenzijde voor betere stabiliteit.
- Onderdelen van roestvrij staal 316 voor extra stevigheid.
- Traceerbaarheid gegarandeerd door individuele nummering.
- Compatibel met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
- Ideaal voor tijdelijk gebruik zonder permanente bevestiging.

Toepassingen

De 3M™ DBI-SALA® ankerband is geschikt als tijdelijk ankerpunt bij werkzaamheden op hoogte in diverse industriële sectoren. Het is bijzonder geschikt voor bouwplaatsen, werkzaamheden aan metalen constructies, werkzaamheden op hoogte aan pylonen of industriële gebouwen, evenals voor onderhouds-, reddings- of touwwerkzaamheden. Het wordt gebruikt in combinatie met conforme valbeveiligingslijnen, valstopapparaten of zelfoprollende leeflijnen. Dit product is ideaal voor de bouw, energiesector, transport, petrochemie, openbare diensten en windenergie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte0,9 m
Hoofdmateriaalpolyester
Typeslinger polyester webbing
€ 97,66 excl. BTW
/ stuk
€ 118,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen