Referenties
3M:5125
Rubix:A0615480
Fabrikant:7000061550
EAN:4046719131716

Documenten
Productdetails : 3M DEELTJESFILTERSET A1P2R 5125
3M™-deeltjesfilters bieden bescherming tegen een breed scala aan stof, nevel en andere deeltjes. 3M™-deeltjesfilters bieden een lage ademweerstand en een goede balans met een slank, naar achteren gebogen profiel, ontworpen voor een optimaal gezichtsveld wanneer u het stofmasker draagt. Geselecteerde filters in het assortiment kunnen worden gebruikt in combinatie met een 3M™ 501 filterhouder en een 3M™ gas- en dampfilter voor een gecombineerde bescherming tegen gas, damp en deeltjes.
Er zijn filters zijn verkrijgbaar op de prestatieniveaus P2 en P3, met opties voor harde koffers voor heavy-duty omgevingen en omgevingen die gemakkelijk te ontsmetten zijn. De filters kunnen eenvoudig op hun plaats worden geklikt en de verbindingen kunnen eenvoudig uitgelijnd worden en op hun plaats worden gedraaid. Ze kunnen worden gebruikt met alle herbruikbare stofmaskers van 3M met een bajonetsluiting.
Om te bepalen welke filter geschikt is voor uw omgeving en om te helpen bij de implementatie van een filtervervangingsschema, gebruikt u de Service Life and Select Software van 3M, verkrijgbaar bij www.3m.com/sls.
Er zijn filters zijn verkrijgbaar op de prestatieniveaus P2 en P3, met opties voor harde koffers voor heavy-duty omgevingen en omgevingen die gemakkelijk te ontsmetten zijn. De filters kunnen eenvoudig op hun plaats worden geklikt en de verbindingen kunnen eenvoudig uitgelijnd worden en op hun plaats worden gedraaid. Ze kunnen worden gebruikt met alle herbruikbare stofmaskers van 3M met een bajonetsluiting.
Om te bepalen welke filter geschikt is voor uw omgeving en om te helpen bij de implementatie van een filtervervangingsschema, gebruikt u de Service Life and Select Software van 3M, verkrijgbaar bij www.3m.com/sls.
3M™-deeltjesfilters bieden bescherming tegen een breed scala aan stof, nevel en andere deeltjes. 3M™-deeltjesfilters bieden een lage ademweerstand en een goede balans met een slank, naar achteren gebogen profiel, ontworpen voor een optimaal gezichtsveld wanneer u het stofmasker draagt. Geselecteerde filters in het assortiment kunnen worden gebruikt in combinatie met een 3M™ 501 filterhouder en een 3M™ gas- en dampfilter voor een gecombineerde bescherming tegen gas, damp en deeltjes.
Sterke punten
Beschermt tegen diverse stoffen, nevels en deeltjes;Opties voor de beschermingsniveaus P1, P2 en P3;Voorzien van de 3M bajonetsluiting van 3M;Lichtgewicht en met een lage ademweerstand;Ontwerp met laag profiel voor een minimale hinder van het gezichtsveld;Compatibel met 3M™ half- en volgelaatsmaskers met bajonetsluiting;Lijn ze eenvoudig uit en draai de filters op hun plaats.
Toepassingen
Afwerken van composietmaterialen - Finishing - Montage- en mechanische werkzaamheden - Reinigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 110x104x190 mm |
| Gewicht verpakking | 366,875 g |
| Type | stoffilters |
| Klasse | a1p2 r |
| Aansluiting | bajonettanschluss (3m) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,85 excl. BTW
/ stuk
€ 78,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen