3M HOGE PERFORMANCE DUBBELZ. TAPE 9087 19MMX50MTR 908719

3M™ Dubbelzijdige PVC Tape 9087 in wit

Zie technische informatie

Referenties

3M:7000071735
Rubix:23061595
Fabrikant:7000071735
3M HOGE PERFORMANCE DUBBELZ. TAPE 9087 19MMX50MTR 908719

Technische samenvatting

Breedte19 mm
Lengte50 m
Materiaalacryl (kleeflaag), pvc (rug)
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M HOGE PERFORMANCE DUBBELZ. TAPE 9087 19MMX50MTR 908719


Verbind gladde, ruwe of getextureerde oppervlakken met hoge kleefkracht, directe hechting, snelle aanvangskleefkracht en hoge adhesie met 3M™ High Performance Double Coated Tape 9087. Onze tape is gemaakt met Adhesive 375, is oplosmiddelbestendig en heeft een PVC-drager. De tape is bovendien wit van kleur op een witte papieren liner met groen 3M-logo.
3M™ Krachtige dubbelzijdige tape 9087 is 260 µm dik, wit van kleur en voorzien van 375-lijm op een pvc-drager van 38 µm met een witte liner van papier met een groen 3M-logo.

Sterke punten

Ideaal voor het samenstellen van goedkope materialen Voor het verlijmen van glas en transparante kunststoffen Kan worden gebruikt met polycarbonaat, acryl, PVC Zeer geschikt voor toepassingen in de display- en sign-industrie

Toepassingen

Use for multiple applications across many industries

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid48
Gewicht verpakking384 g
Breedte19 mm
Lengte50 m
Materiaalacryl (kleeflaag), pvc (rug)
Dikte0,26 mm
Kleurwit
Type tapedubbelzijdige tape
€ 737,76 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 892,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Breedte