3M DUBBELZ TAPE 93015LE TRANSPARANT 1372 93015LE
3M™ Dubbelzijdige Tape 93015LE
Zie technische informatieReferenties
3M:93015LE
Rubix:23060417
Fabrikant:7100089499

Technische samenvatting
| Breedte | 1372 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyester (rug) |
Productdetails : 3M DUBBELZ TAPE 93015LE TRANSPARANT 1372 93015LE
Deze tape is voorzien van een foliedrager voor extra dimensionale stabiliteit bij schuimrubber en andere ondergronden. Dit maakt de tape ook handiger bij slit- en stansprocessen. De 3M™ Lijm 300LSE heeft een zeer hoge initiële hechting en de hechtsterkte neemt toe na verloop van tijd en bij een hogere temperatuur.
3M™ dubbelzijdige tape 93015 is een 0,15 mm dubbelzijdige tape met pet drager en een papieren liner
Sterke punten
Dubbelzijdige tape van 158 µm met twee lagen 300LSE-lijm van 69 µm op een doorzichtige PET-drager van 12 µm. Uitstekende hechting op ondergronden met een lage oppervlakte-energie, waaronder poedercoatings en kunststoffen zoals polypropyleen (PP)|| Uitstekende hechting op laagenergetische kunststoffen, poedercoatings, en metalen voorzien van een lichte oliefilm met goede chemicaliën en vochtbestendigheid.;Deze tape is voorzien van een foliedrager voor extra dimensionale stabiliteit op schuimrubber en andere ondergronden. Dit maakt de tape ook handiger bij slit- en stansprocessen. De 3M™ Lijm 300LSE heeft een zeer hoge initiële hechting en de hechtsterkte neemt toe na verloop van tijd en bij een hogere temperatuur.|| Fantastische hechting op lse kunststoffen, poedercoatings en metalen voorzien van een oliefilm.;Uitstekende hechting op kunststoffen met een lage oppervlakte-energie, verf met poedercoating en vettige metalen.|| Uitstekende hechting op kunststoffen met een lage oppervlakte-energie, verf met poedercoating en vettige metalen.;Voldoet aan de 3M prestatienorm, met vochtstabiliteit en kostenbesparende afbraameigenschappen bij het stansen.|| Voldoet aan de 3M prestatienorm, met vochtstabiliteit en kostenbesparende afbraameigenschappen bij het stansen.;Dikkere variant van 3M 93020LE.|| Dikkere variant van 3M 93020LE.
Toepassingen
Gebruik om te verlijmen op ondergronden met lage oppervlaktenergie, waaronder poedercoatings en kunststoffen zoals polypropyleen (PP)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1372 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyester (rug) |
| Dikte | 0,15 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.401,01 excl. BTW
/ rol
€ 1.695,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen