3M ADHESIVE SHIELDING TAPE 1181 25MM X 16,5 METER


3M™ EMI-afschermingstape van koperfolie 1181

Referenties
3m:N81588
rubix:A0191899
fabrikant:7100116892
3M ADHESIVE SHIELDING TAPE 1181 25MM X 16,5 METER
Technische samenvatting
Breedte25 mm
Lengte165 m
KleurAndere

Productdetails : 3M ADHESIVE SHIELDING TAPE 1181 25MM X 16,5 METER


3M™ EMI-afschermingstape 1181 heeft een zeer zachte, koperfolierug met een drukgevoelige, elektrisch geleidende acrylaatlijm die een stevige hechting garandeert. De koperfolierug van de tape biedt uitstekende bestendigheid tegen oxidatie en verkleuring. De geleidende deeltjes in de lijm zorgen voor een lage weerstand tussen de ondergrond en de rug. Deze vlamvertragende tape is ontwikkeld voor de aarding en EMI-afscherming in apparatuur, componenten en afgeschermde ruimtes. UL-geregistreerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
3M™ EMI-afschermingstape van koperfolie 1181 is een afschermingstape met geleidende lijm die is ontwikkeld voor toepassingen die betrouwbare punt-tot-punt elektrische contacten vereisen. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.

Sterke punten

De unieke lijm zorgt voor stevige hechting op de ondergrond;Geschikt voor onder andere EMI-afscherming, aarding en het afvoeren van statische lading;Vlamvertragend;Geclassificeerd voor 600V-toepassingen;UL-geregistreerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU

Toepassingen

Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining

Technische informatie


Attributen
Breedte25 mm
Lengte165 m
KleurAndere
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
806,58 excl. BTW
/ 9 rollen
975,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen