3M KOPERFOLIE ET1245 25MMX16.5MTRX0.1MM 124525B


3M™ EMI-afschermingstape van koperfolie met reliëf 1245

Referenties
3m:N85280
rubix:A0191888
fabrikant:7100116882
3M KOPERFOLIE ET1245 25MMX16.5MTRX0.1MM 124525B
Technische samenvatting
Breedte25 mm
Lengte165 m
KleurAndere
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M KOPERFOLIE ET1245 25MMX16.5MTRX0.1MM 124525B


3M™ EMI-afschermingstape 1245 heeft een zeer zachte koperfolierug met reliëf en een drukgevoelige acrylaatlijm die een stevige hechting garandeert. Het geleidend vermogen van de lijm die in de tape wordt gebruikt biedt een doeltreffende afscherming en een stabiele contactweerstand. De koperfolierug van de tape biedt uitstekende bestendigheid tegen oxidatie en verkleuring. Het contact tussen de rug en de ondergrond van de toepassing komt tot stand wanneer de reliëfranden van de rug door de lijmlaag snijden. Deze vlamvertragende tape is ontwikkeld voor de aarding en EMI-afscherming in apparatuur, componenten en afgeschermde ruimtes. UL-geregistreerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
3M™ EMI-afschermingstape van koperfolie met reliëf 1245 is een EMI-afschermingstape met acrylaatlijm. Deze vlamvertragende tape is ontwikkeld voor toepassingen die een uitstekende elektrische geleiding vereisen. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.

Sterke punten

Biedt een stabiele contactweerstand en goede afschermingseffectiviteit;De rug met reliëf snijdt door de lijmlaag om contact tussen de rug en de toepassingsondergrond tot stand te brengen;Vlamvertragend en geschikt voor de aarding en EMI-afscherming in apparatuur, componenten en afgeschermde ruimtes;Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken;Geclassificeerd voor 600V-toepassingen;UL-geregistreerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU

Technische informatie


Attributen
Breedte25 mm
Lengte165 m
KleurAndere
MateriaalKoper
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
888,39 excl. BTW
/ 9 rollen
1.074,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen