3M SCOTCH-WELD CONTACTLIJM 40 5 L SW305 (ST=5 L)
3M™ Fastbond™ Contactlijm 30NF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:1165805
Rubix:23061787
Fabrikant:7000080242
EAN:04046719312597

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD CONTACTLIJM 40 5 L SW305 (ST=5 L)
Sterke ontmiddellijke hechting en een lange opentijd, is goed temperatuurbestendig en kan worden ingezet bij processen waarbij de verbindin naderhand wordt vervormd. Verlijmt o.a. karton, papier, hout, pleisterwerk, kunststoffen, laminaat, opgeschuimde kunststoffen (polyurethaan, polystyreen, polyester) en texties.
3M™ Scotch-Weld™ Contactlijm 40 is een flexibele, hoog visceuze water dispersie lijm. Kan met een roller, kwast of spuit worden aangebracht. De lijm is zeer helder en verkleurd niet onder invloed van UV licht of veroudering.
Sterke punten
Verbindt de meeste geschuimde kunststoffen, kunststof laminaat, hout, multiplex en canvas;Geeft een hoge sterkte, hoge temperatuurbestendigheid met een open tijd tot 4 uren.;Lijm kan worden aangebracht door middel van spray, roller, of kwast;Niet brandbaar in natte toestand;Open bindingstijd is 4 uur
Toepassingen
Gebruik voor het verlijmen van de meeste geschuimde kunststoffen, kunststoflaminaat, hout, multiplex, houtfineer en canvas
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 5000 ml |
| Minimale temperatuur | 18 °C |
| Droogtijd | 30 min |
| Type toepassing | wasserdisperser kontakt-klebstoff (toluolfrei) für das direkte verkleben; beidseitiger auftrag auf die zu verbindenden oberflächen, ablüften bis zur ausreichenden trocknung und anschließend fügen. geeignet u. a. für holz, karton, kork, filz, leder, glas, keramik sowie schaum- und kunststoffe (auch mit sprühen, pinsel oder walze). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,24 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 356,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen