3M GALVANISATIE TAPE 470 HUIDSKLEUR 19MMX33MTR 47019


3M™ Galvanisatie Tape 470

Referenties
3m:21236
rubix:23060954
fabrikant:7000048558
3M GALVANISATIE TAPE 470 HUIDSKLEUR 19MMX33MTR 47019
Technische samenvatting
Breedte19 mm
Lengte33 m
KleurAndere

Productdetails : 3M GALVANISATIE TAPE 470 HUIDSKLEUR 19MMX33MTR 47019


Robuuste betrouwbaarheid - We hebben onze 3M™ galvanisatie tape 470 ontworpen om bestand te zijn tegen intense en moeilijke omstandigheden in verband met galvanisatie en anodisatieprocessen. Deze is gebouwd op een flexibele vinylrug die zich aanpast aan onregelmatige of gebogen oppervlakken. Deze tape houdt stand bij temperaturen tot maximaal 76 C. Als u klaar bent kunt u de tape verwijderen van de meeste oppervlakken. Afdrukbaar met behulp van een thermisch overdrachtproces, waardoor aanpassing relatief eenvoudig is wanneer dat nodig is. Aanbevolen toepassingen - maskeren tijdens galvaniseerbewerkingen, inclusief zowel platte strook als overlappende maskers, maskering tijdens anodiseerbewerkingen, verpakken, patchen, gecoate racks en maskeren van onregelmatige oppervlakken, labelen, frezen en ets.
Afdichten van containers tegen indringing van water.
3M™ galvanisatie tape 470 is een vinyl tape met een rubber lijmlaag. Het is bestand tegen gebruikelijke chemicaliën welke worden gebruikt bij galvanisatieprocessen. Met een flexibele, schuurbestendige drager is het ideaal voor gebruik bij verschillende processen.

Sterke punten

Zeer goed bestand tegen gebruikelijke chemicaliën gebruikt in verschillende soorten galvanisatieprocessen.;Bestand tegen procestemperaturen tot 76°C;Schuur-, vocht- en slijtagebestendig voor zware werkomstandigheden.;Niet-corrosief. Flexibele vinyl drager vormt zich naar de ondergrond.

Technische informatie


Attributen
Breedte19 mm
Lengte33 m
KleurAndere
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.137,60 excl. BTW
/ 48 rollen
1.376,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen