3M GAS- EN DAMPFILTERS 6051 A1 PK=2ST

3M™ Gas-, damp- en deeltjesfilters

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000034751
Rubix:22540140
Fabrikant:7000034751
EAN:4054596174573
3M GAS- EN DAMPFILTERS 6051 A1 PK=2ST

Technische samenvatting

Typecartridge
Klassea1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M GAS- EN DAMPFILTERS 6051 A1 PK=2ST


Kenmerken
De 3M 6051 organische dampfilters zijn compatibel met alle herbruikbare half- en volgelaatsmaskers van 3M die zijn uitgerust met een bajonetaansluiting. Ze bieden effectieve bescherming tegen een diversiteit aan dampen, gassen en deeltjes en zorgen tegelijkertijd voor optimaal comfort.

Normen
De 3M 6051 filters voor herbruikbare maskers voldoen aan de eisen van de Europese norm EN 143:2000 + A1: 2006.

Merkinformatie
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde veiligheidsoplossingen die bijdragen aan economische en sociale vooruitgang.
3M 6051 GAS- EN DAMPFILTERS A1 PAK VAN 4 PAAR

Sterke punten

Beschermt tegen een breed scala aan dampen, gassen en deeltjes. Combineert bescherming met comfort en balans. Ontwerp met een laag profiel voor een optimaal gezichtsveld. Lichtgewicht met een lage ademweerstand. De bajonetaansluiting past op een breed scala aan herbruikbare half- en volgelaatsmaskers van 3M. Draai en klik voor een snelle en gemakkelijke bevestiging. Geschikt voor 3M herbruikbare half- en volgelaatsmaskers met bajonetaansluiting. Te gebruiken voor bescherming in gevaarlijke omgevingen.

Toepassingen

De 3M gas-, damp- en deeltjesfilters zijn ideaal voor gevaarlijke industriële omgevingen en bieden betrouwbare en comfortabele bescherming voor werknemers die worden blootgesteld aan verontreinigingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid32
Typecartridge
Klassea1
Aansluitingbayonet connector
15,28 excl. BTW
/ pak
18,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden