3M GEINTEGREERDE HOOFDKAP MET SCHOUDERBEDEKKING S/M S-433S
3M GEINTEGREERDE HOOFDKAP MET SCHOUDERBEDEKKING M/L S-433L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:S-433S
Rubix:23030035
Fabrikant:7000044302
EAN:4046719250271




Documenten
Productdetails : 3M GEINTEGREERDE HOOFDKAP MET SCHOUDERBEDEKKING S/M S-433S
De 3M™ Versaflo™ S-serie Hoofd- en schouderkappen zijn lichte, veelzijdige en eenvoudig te onderhouden uitrustingen, ontworpen om uw medewerkers te beschermen tegen diverse verontreinigingen, terwijl hun comfort gewaarborgd blijft. Ze kunnen worden gebruikt met een filtereenheid om een motoraangedreven ademhalingssysteem te vormen of met een luchtregelaar om een ademhalingssysteem met luchttoevoer te creëren.
Kenmerken:
De 3M™ Versaflo™ hoofdbeschermer is licht, veelzijdig en eenvoudig te onderhouden. Het is speciaal ontworpen om te werken met een goedgekeurde filtereenheid om een ademhalingssysteem te vormen. Het beschermt het hoofd, de ogen, de nek, de schouders en het gezicht tegen vloeistofspatten en rondvliegende deeltjes met lage energie, evenals tegen stof. Het biedt een goed gezichtsveld. Er zijn veelzijdige accessoires verkrijgbaar om de kap aan te passen aan specifieke omgevingen.
Specificaties:
- Materiaal kap: PETG, 2-laags polypropyleen spingebonden stof gelamineerd met een foliemateriaal
- Materiaal uitademingspaneel: niet-geweven polypropyleen
- Materiaal afdichting en kraag: gezichtsafdichting van nylon/elastaan
- Opslagcondities: -30 °C tot +50 °C; < 90% RV
- Gebruikstemperatuur: -10 °C tot +55 °C
- Levensduur: 3 jaar vanaf de productiedatum
- Gewicht: S-433S = 130 g; S-433L = 135 g
Normen:
- Voldoet aan EN 12941 TH3 wanneer aangesloten op de volgende motoren: 3M™ Versaflo™ TR-802E, TR-602E, TR-302E+, 3M™ Jupiter™ en 3M™ Duraflow™, en aan EN 14594 3A wanneer aangesloten op de V-100E, V-200E of V-500E regelventielen.
- Bescherming van ogen en gezicht volgens EN 166:2:F:3 (optische klasse 2, lage energie impact F en vloeistofspatten 3).
Merkinformatie:
3M combineert meer dan een eeuw ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert een divers assortiment producten, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, plakband, bewegwijzering- en verkeersveiligheidsproducten. 3M wordt ondersteund door een team van 8.100 onderzoekers en een portfolio van 129.000 patenten en blijft 3M innoveren voor professionals in de bouw, de auto-industrie en vele andere sectoren.
Kenmerken:
De 3M™ Versaflo™ hoofdbeschermer is licht, veelzijdig en eenvoudig te onderhouden. Het is speciaal ontworpen om te werken met een goedgekeurde filtereenheid om een ademhalingssysteem te vormen. Het beschermt het hoofd, de ogen, de nek, de schouders en het gezicht tegen vloeistofspatten en rondvliegende deeltjes met lage energie, evenals tegen stof. Het biedt een goed gezichtsveld. Er zijn veelzijdige accessoires verkrijgbaar om de kap aan te passen aan specifieke omgevingen.
Specificaties:
- Materiaal kap: PETG, 2-laags polypropyleen spingebonden stof gelamineerd met een foliemateriaal
- Materiaal uitademingspaneel: niet-geweven polypropyleen
- Materiaal afdichting en kraag: gezichtsafdichting van nylon/elastaan
- Opslagcondities: -30 °C tot +50 °C; < 90% RV
- Gebruikstemperatuur: -10 °C tot +55 °C
- Levensduur: 3 jaar vanaf de productiedatum
- Gewicht: S-433S = 130 g; S-433L = 135 g
Normen:
- Voldoet aan EN 12941 TH3 wanneer aangesloten op de volgende motoren: 3M™ Versaflo™ TR-802E, TR-602E, TR-302E+, 3M™ Jupiter™ en 3M™ Duraflow™, en aan EN 14594 3A wanneer aangesloten op de V-100E, V-200E of V-500E regelventielen.
- Bescherming van ogen en gezicht volgens EN 166:2:F:3 (optische klasse 2, lage energie impact F en vloeistofspatten 3).
Merkinformatie:
3M combineert meer dan een eeuw ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert een divers assortiment producten, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, plakband, bewegwijzering- en verkeersveiligheidsproducten. 3M wordt ondersteund door een team van 8.100 onderzoekers en een portfolio van 129.000 patenten en blijft 3M innoveren voor professionals in de bouw, de auto-industrie en vele andere sectoren.
3M™ Versaflo™ hoofdkappen en kappen uit de S-serie bieden verschillende opties voor gelaatsbedekkingen, kragen, kappen en ophangingen, zodat u de adembescherming kunt kiezen die uw team de meeste waarde en comfort biedt.
Sterke punten
- Klaar voor gebruik
- Licht en comfortabel ontwerp
- Eenvoudig te onderhouden voor langdurig gebruik
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen
- Verschillende opties om aan uw specifieke behoeften te voldoen
- Licht en comfortabel ontwerp
- Eenvoudig te onderhouden voor langdurig gebruik
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen
- Verschillende opties om aan uw specifieke behoeften te voldoen
Toepassingen
De lichte, witte 3M™ Versaflo™ S-433L kappen, gebruikt met een filtereenheid of met een luchtregelaar, zijn ideaal voor de volgende sectoren: Medisch en Gezondheidszorg, Farmaceutische Industrie, Productie, Landbouw, Voedsel- en drakenverwerkers, Papier- en Pulpindustrie, Oppervlaktebehandeling en Coatings, Chemische Industrie, Houtbewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 200x240x250 mm |
| Gewicht verpakking | 411 g |
| Type | hoofdkap |
| Materiaal | petg-vizier |
| Land van oorsprong | PT |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,30 excl. BTW
/ stuk
€ 117,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen