3M PELTOR VIZIERHOUDER H8 MET DRAAIKNOP 82501-00000CP
3M™ H8 serie kap, ratelsluiting
Zie technische informatieReferenties
3M:82501-00000CP
Rubix:22110152
Fabrikant:7000144936
EAN:5015415102428





Productdetails : 3M PELTOR VIZIERHOUDER H8 MET DRAAIKNOP 82501-00000CP
Deze H8-serie hoofdset van 3M™ met ratelverstelling is ontworpen om betrouwbare en comfortabele bescherming te bieden in industriële werkomgevingen. De voorkant van de schaal is gemaakt van hoogwaardig thermoplastisch materiaal, waardoor de hoofdset uitstekende schokbestendigheid biedt, ongeacht de temperatuur. Dit product blinkt uit door het ratelverstelsysteem, dat zorgt voor een eenvoudige en nauwkeurige pasvorm, en optimaal draagcomfort garandeert. Het is ideaal voor bescherming tegen mechanische risico's en bepaalde projecties en het is een veilige en efficiënte keuze voor professionals.
Kenmerken:
Deze hoofdset is uitgerust met een schaal in een frontale positie van hoogwaardig thermoplastisch materiaal, wat maximale schokbestendigheid biedt, ongeacht de temperatuur. De ratelverstelling zorgt voor een eenvoudige aanpassing aan de hoofdomtrek, terwijl de draaiknop extra comfort en een stabiele pasvorm biedt. De hoofdset beschikt over vijf verstelstanden, waarmee een precieze hoogteverstelling voor verschillende gebruikersmorfologieën mogelijk is. Dit product is ook voorzien van een systeem om het vizier te vervangen, wat het onderhoud vereenvoudigt en de levensduur verlengt.
Specificaties:
• Materiaal: thermoplast met hoge dichtheid.
• Sluiting: ratelverstelsysteem met draaiknop.
• Verstelposities: vijf standen voor nauwkeurige aanpassing.
• Gewicht: 22 g.
• Maat: verstelbaar voor alle hoofdvormen.
• Vervangingssysteem: eenvoudig te vervangen vizier
• Bescherming: tegen mechanische risico's en projecties van vaste deeltjes (metaal, hout).
• Markering B: weerstand tegen schokken met gemiddelde energie (120 m/s).
• Zonder metalen componenten.
• Compatibel met andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Normen:
Deze 3M-hoofdset voldoet aan de Europese Richtlijn 89/686/EEG en aan de norm EN 166. Dit product is getest en goedgekeurd door de aangemelde instantie INSPEC (nr. 0194), wat optimale bescherming biedt tegen mechanische risico’s, inclusief spatten van vloeistoffen, gesmolten metaal en hete vaste stoffen.
Merkinformatie:
3M is een wereldwijd bedrijf dat innovatieve producten levert in verschillende sectoren, van persoonlijke veiligheid tot gezondheidszorg en elektronica. Met meer dan 100 jaar ervaring streeft 3M ernaar de kwaliteit van leven te verbeteren door middel van geavanceerde technologische oplossingen. Het merk staat bekend om zijn hoogwaardige producten die voldoen aan de behoeften van professionals over de hele wereld. Het ontwikkelt persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) om de veiligheid en het comfort van werknemers te garanderen en tegelijkertijd te voldoen aan de strengste veiligheidsnormen.
Kenmerken:
Deze hoofdset is uitgerust met een schaal in een frontale positie van hoogwaardig thermoplastisch materiaal, wat maximale schokbestendigheid biedt, ongeacht de temperatuur. De ratelverstelling zorgt voor een eenvoudige aanpassing aan de hoofdomtrek, terwijl de draaiknop extra comfort en een stabiele pasvorm biedt. De hoofdset beschikt over vijf verstelstanden, waarmee een precieze hoogteverstelling voor verschillende gebruikersmorfologieën mogelijk is. Dit product is ook voorzien van een systeem om het vizier te vervangen, wat het onderhoud vereenvoudigt en de levensduur verlengt.
Specificaties:
• Materiaal: thermoplast met hoge dichtheid.
• Sluiting: ratelverstelsysteem met draaiknop.
• Verstelposities: vijf standen voor nauwkeurige aanpassing.
• Gewicht: 22 g.
• Maat: verstelbaar voor alle hoofdvormen.
• Vervangingssysteem: eenvoudig te vervangen vizier
• Bescherming: tegen mechanische risico's en projecties van vaste deeltjes (metaal, hout).
• Markering B: weerstand tegen schokken met gemiddelde energie (120 m/s).
• Zonder metalen componenten.
• Compatibel met andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Normen:
Deze 3M-hoofdset voldoet aan de Europese Richtlijn 89/686/EEG en aan de norm EN 166. Dit product is getest en goedgekeurd door de aangemelde instantie INSPEC (nr. 0194), wat optimale bescherming biedt tegen mechanische risico’s, inclusief spatten van vloeistoffen, gesmolten metaal en hete vaste stoffen.
Merkinformatie:
3M is een wereldwijd bedrijf dat innovatieve producten levert in verschillende sectoren, van persoonlijke veiligheid tot gezondheidszorg en elektronica. Met meer dan 100 jaar ervaring streeft 3M ernaar de kwaliteit van leven te verbeteren door middel van geavanceerde technologische oplossingen. Het merk staat bekend om zijn hoogwaardige producten die voldoen aan de behoeften van professionals over de hele wereld. Het ontwikkelt persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) om de veiligheid en het comfort van werknemers te garanderen en tegelijkertijd te voldoen aan de strengste veiligheidsnormen.
3M™ hoofddeksel helpt betrouwbare gezichtsbescherming te bieden en is compatibel met 3M™ WP-serie gelaatsschermen
Sterke punten
• Optimale bescherming: de hoofdset van hoogwaardig thermoplastisch materiaal biedt uitstekende weerstand tegen schokken en projecties van vaste deeltjes.
• Comfortabele en verstelbare pasvorm: dankzij de draaiknop en de vijf verstelposities past deze hoofdset perfect bij verschillende hoofdvormen aan.
• Gebruiksgemak: het vervangingssysteem voor het vizier vereenvoudigt het onderhoud en verlengt de levensduur van het product.
• Lichtgewicht: met een gewicht van slechts 222 g is deze hoofdset comfortabel om langdurig te dragen.
• Compatibel met andere PBM’s: ontworpen om eenvoudig gecombineerd te worden met andere persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Geschikt voor veeleisende omstandigheden: bestand tegen temperatuurschommelingen en veeleisende industriële omstandigheden.
• Comfortabele en verstelbare pasvorm: dankzij de draaiknop en de vijf verstelposities past deze hoofdset perfect bij verschillende hoofdvormen aan.
• Gebruiksgemak: het vervangingssysteem voor het vizier vereenvoudigt het onderhoud en verlengt de levensduur van het product.
• Lichtgewicht: met een gewicht van slechts 222 g is deze hoofdset comfortabel om langdurig te dragen.
• Compatibel met andere PBM’s: ontworpen om eenvoudig gecombineerd te worden met andere persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Geschikt voor veeleisende omstandigheden: bestand tegen temperatuurschommelingen en veeleisende industriële omstandigheden.
Toepassingen
Deze hoofdset is ideaal voor werkomgevingen waar bescherming tegen mechanische risico’s en projecties van vaste deeltjes essentieel is. Hij is bijzonder geschikt voor professionals in de bouw, de metaalproductie, werkplaatsen voor productie, laboratoria, gieterijen en industriële onderhoudswerkzaamheden. Door betrouwbare bescherming en een aanpasbaar comfort te bieden, draagt deze hoofdset bij aan het verminderen van risico’s op letsel en verhoogt het de productiviteit van werknemers op de werkvloer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Materiaal | polyethyleen |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 325,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 393,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen