3M NEUSSTUK VOLMASKER 6894
3M™ herbruikbare adembeschermingsneuskappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:6894
Rubix:22110189
Fabrikant:7000002034
EAN:00051131370043

Documenten
Productdetails : 3M NEUSSTUK VOLMASKER 6894
Deze set van 3M™ neuscups voor herbruikbaar masker is de ideale oplossing om de levensduur van je 3M™ herbruikbare maskers van de 6000 serie te verlengen en de prestaties ervan te behouden. Dit goedgekeurde product is ontworpen om versleten of beschadigde neuscups te vervangen en biedt een perfecte pasvorm en veilig gebruik. Deze neuscup kan eenvoudig worden geïnstalleerd door een getrainde gebruiker of in een onderhoudscentrum, waardoor de integriteit en functionaliteit van je ademhalingsapparatuur wordt behouden.
Kenmerken:
Deze set van neuscups is ontworpen om optimaal compatibel te zijn met herbruikbare volgelaatsmaskers van de 3M™ 6000 serie en combineert praktische bruikbaarheid en robuustheid. De neuscup is gemaakt van thermoplastisch elastomeer (TPE), een materiaal dat duurzaam sterk is en uitzonderlijk comfort biedt. Dit product is eenvoudig aan te passen, waardoor het snel en effectief kan worden geïnstalleerd en onmiddellijk kan worden gebruikt. Het ontwerp is zorgvuldig om een hoog niveau van veiligheid en comfort te behouden, zelfs bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Producttype: reserveonderdelen en accessoires.
• Materiaal: thermoplastisch elastomeer (TPE).
• Compatibiliteit: herbruikbare maskers van de 3M™ 6000 serie.
• Hoeveelheid per doos: 5 stuks.
• Dozen per karton: 5.
Merkinformatie:
3M is een wereldwijd bedrijf dat bekendstaat om zijn innovatieve, hoogwaardige oplossingen in verschillende sectoren, waaronder veiligheid, gezondheid en industrie. Met meer dan een eeuw ervaring streeft 3M ernaar producten te leveren die de veiligheid en prestaties van gebruikers verbeteren. De maskers en accessoires van het merk zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste kwaliteits- en betrouwbaarheidsnormen en bieden optimaal comfort.
Kenmerken:
Deze set van neuscups is ontworpen om optimaal compatibel te zijn met herbruikbare volgelaatsmaskers van de 3M™ 6000 serie en combineert praktische bruikbaarheid en robuustheid. De neuscup is gemaakt van thermoplastisch elastomeer (TPE), een materiaal dat duurzaam sterk is en uitzonderlijk comfort biedt. Dit product is eenvoudig aan te passen, waardoor het snel en effectief kan worden geïnstalleerd en onmiddellijk kan worden gebruikt. Het ontwerp is zorgvuldig om een hoog niveau van veiligheid en comfort te behouden, zelfs bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Producttype: reserveonderdelen en accessoires.
• Materiaal: thermoplastisch elastomeer (TPE).
• Compatibiliteit: herbruikbare maskers van de 3M™ 6000 serie.
• Hoeveelheid per doos: 5 stuks.
• Dozen per karton: 5.
Merkinformatie:
3M is een wereldwijd bedrijf dat bekendstaat om zijn innovatieve, hoogwaardige oplossingen in verschillende sectoren, waaronder veiligheid, gezondheid en industrie. Met meer dan een eeuw ervaring streeft 3M ernaar producten te leveren die de veiligheid en prestaties van gebruikers verbeteren. De maskers en accessoires van het merk zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste kwaliteits- en betrouwbaarheidsnormen en bieden optimaal comfort.
3M™ neusbekerassemblages voor herbruikbare ademhalingstoestellen zijn vervangingsonderdelen die ontworpen zijn voor gebruik met 3M™ herbruikbare ademhalingstoestellen. 3M™ neusbekerassemblages zijn snel en eenvoudig aan te brengen en kunnen helpen de effectieve levensduur van uw 3M™ herbruikbare ademhalingstoestel te verlengen als de neusbeker zoekraakt, versleten of beschadigd raakt.
Sterke punten
• Verlengde levensduur: snelle en eenvoudige vervanging van versleten of beschadigde neuscups.
• Eenvoudige installatie.
• Robuuste materialen: gemaakt van TPE voor duurzame weerstand.
• Gegarandeerde compatibiliteit: ontworpen voor gebruik met 3M™ herbruikbare maskers van de 6000 serie.
• Verhoogde veiligheid: maakt het mogelijk om een optimaal niveau van prestaties te behouden.
• Eenvoudige installatie.
• Robuuste materialen: gemaakt van TPE voor duurzame weerstand.
• Gegarandeerde compatibiliteit: ontworpen voor gebruik met 3M™ herbruikbare maskers van de 6000 serie.
• Verhoogde veiligheid: maakt het mogelijk om een optimaal niveau van prestaties te behouden.
Toepassingen
Deze set van neuscups is ideaal voor verschillende professionele toepassingen, waaronder:
• Assemblage en mechanica, in bouw- en productiesectoren.
• Onderhoud van industriële faciliteiten.
• Reiniging in veeleisende werkomgevingen.
• Schilderwerkzaamheden in de maakindustrie en auto-industrie.
• Assemblage en mechanica, in bouw- en productiesectoren.
• Onderhoud van industriële faciliteiten.
• Reiniging in veeleisende werkomgevingen.
• Schilderwerkzaamheden in de maakindustrie en auto-industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 99,78 g |
| Type | neuskap montage |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 171,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen