3M™ Industriële beschermfolie 7070UV is ontworpen om oppervlaktebescherming te bieden tegen slijtage, krassen, erosie, lekke banden en kleine impacts. Deze robuuste film is gemaakt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis, is UV- en weerbestendig en biedt duurzaamheid. 3M™ Industriële beschermfolie 7070UV is vervormbaar en biedt flexibiliteit die hecht aan gebogen oppervlakken en een grote verscheidenheid aan substraten, waaronder metaal, hout, kunststoffen, geverfde oppervlakken en composieten. Deze vervormbare film wordt geleverd op een papieren voering voor het stansen van specifieke vormen, waardoor het gemakkelijk is aan te brengen met eenvoudig gereedschap in een minimale tijd.
3M™ Industriële beschermfolie 7070UV kan in veel industrieën worden gebruikt en beschermt een grote verscheidenheid aan producten en oppervlakken, waaronder:
- Trapleuningen
- Zwaar gereedschap
- Hulpdiensten
- Bussen
- Fietsenrekken
- Motoren
Sleuteleigenschappen:
-Polyurethaan rug is bestand tegen perforaties en scheuren
- Geleverd op een papieren voering voor het eenvoudig stansen van specifieke vormen
- Gemakkelijk aan te brengen met eenvoudige tools in een minimum van tijd
- Heldere kleur zal oppervlakken niet verdoezelen
- Maximale gebruikstemperatuur 200 ° F (93,3 ° C)
3M™ Industriële beschermfolie 7070UV is een slijtvast, drukgevoelig zelfklevend filmproduct dat is ontworpen om meerdere industriële oppervlakken te beschermen tegen schade veroorzaakt door slijtage, krassen, erosie, UV en kleine schokken. Deze robuuste transparante film is duurzaam, flexibel en kan zich aanpassen aan gebogen oppervlakken en is gemakkelijk aan te brengen.
Sterke punten
Schuurvaste beschermfolie met een drukgevoelige lijmlaag|| Schuurvaste beschermfolie met een drukgevoelige lijmlaag;Bescherming van industriële oppervlakken tegen schade veroorzaakt door slijtage, krassen, erosie, UV-straling en kleine schokken|| Bescherming van industriële oppervlakken tegen schade veroorzaakt door slijtage, krassen, erosie, UV-straling en kleine schokken;Robuust|| Robuust;transparante|| transparante;Duurzaam|| Duurzaam;Flexibel en goed aanpasbaar aan 3-dimensionaal gevormde oppervlakken|| Flexibel en goed aanpasbaar aan 3-dimensionaal gevormde oppervlakken;Eenvoudige toepassing|| Eenvoudige toepassing