3M VHB DUBBELZ. SCHUIMTAPE 4905P HELDER 25MMX66MTR 4905P256
3M-kleefband rol van 25 mm x 66 m
Zie technische informatieReferenties
3M:7000072254
Rubix:23060911
Fabrikant:7000072254
EAN:4001895593864

Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | acrylaatkleefstof (general purpose acrylic) op acrylschuimkern; transparante uitvoering |
Productdetails : 3M VHB DUBBELZ. SCHUIMTAPE 4905P HELDER 25MMX66MTR 4905P256
3M™ PROTECTA® Viper™ 2 verticale touwbeveiliging met 10,5 mm kernmanteltouw (40 m) en schroefkarabijnhaak. Blokkeert bij val en is alleen geschikt voor verticale toepassing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | acrylaatkleefstof (general purpose acrylic) op acrylschuimkern; transparante uitvoering |
| Dikte | 0,5 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | schuimtape |
| Aangepaste tariefcode | 39199080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.785,28 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 11.840,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen