Productdetails : 3M KLITTENBAND SJ 3541 13 MM (RO=46M)
3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3541 is voor gebruik met diverse kunststoffen (acryl, polycarbonaat en AS), verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie (polypropyleen en polyethyleen). De polyolefinen klittenbandsluiting heeft een stamdichtheid van Type 400 met aan de achterkant een drukgevoelige rubber lijmlaag. Onze klittenbandsluiting is duurzaam en betrouwbaar, en kan meer dan duizend keer worden gesloten en geopend voordat de oorspronkelijke trekkracht met 50 % afneemt. Dit product heeft een lage temperatuurprestatie en is temperatuurbestendig tot +50 °C lange termijn (+70 °C korte termijn); de sluiting is alleen geschikt voor binnengebruik.
3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3541 heeft een op rubber gebaseerde lijmlaag aan de achterzijde van een zwarte, polypropyleen klittenbandsluiting, geschikt voor hechting op diverse kunststoffen, verf met poedercoating en andere materialen met een lage oppervlakte-energie. Onze hersluitbare klittenbandsluiting heeft 62 paddenstoelvormige stammen per cm² en is gesloten 5,8 mm dik.
Sterke punten
Zwarte klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen, met een achterzijde met op rubber gebaseerde drukgevoelige lijmlaag;Type 400 vormt een combinatie met Type 170 of 250. Sluit met een hoorbare klik;Ontwikkeld voor hechting op vele kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie;Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt;Hoge initiële hechting;Geschikt voor toepassingen binnen
Toepassingen
Geschikt voor hechting op vele kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie