Referenties
3M:7000089591
Rubix:22550200
Fabrikant:7000089591
EAN:4046719399956






Documenten
Productdetails : 3M OVERALL DISPOSABLE 4500W WIT MT M
De 3M™ 4500 beschermingsoverall is ontworpen om basisbescherming te bieden tegen stof en niet-gevaarlijke vloeistoffen. Gemaakt van ademend polypropyleen en voorzien van een ergonomische pasvorm, combineert deze overall optimaal comfort met uitstekende bescherming dankzij elastische elementen.
Kenmerken:
De 3M™ 4500 overall biedt lichte bescherming tegen vuil, stof en spatten van niet-gevaarlijke vloeistoffen. Met een capuchon uit twee panelen met elastiek en elastiek in de mouw- en enkelboorden en de taille biedt het kledingstuk optimale bewegingsvrijheid en een perfecte pasvorm. De éénrichtingsrits met stormflap zorgt voor een betere afdichting tegen stof en vloeistoffen en maakt het aan- en uittrekken eenvoudig. Het ademende polypropyleenmateriaal zorgt voor een efficiënte warmteafvoer, wat het comfort verhoogt bij langdurig gebruik. Bovendien minimaliseert dit product vezeluitstoot, wat bijdraagt aan een schone werkomgeving.
Specificaties:
- Materiaal: Ademend polypropyleen (45 g/m²)
- Type naad: borduursteek
- Beschikbare maten: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Kleur: Wit
- Verpakking: Individueel verpakt
- Gebruik: Eenmalig
Normen:
De 3M™ 4500™ beschermingsoverall voldoet aan de CE-norm, Categorie I, in overeenstemming met de Europese richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 89/686/EEG. Deze certificering garandeert bescherming tegen minimale risico’s zoals stof en spatten van niet-gevaarlijke vloeistoffen.
Merkinformatie:
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.
Kenmerken:
De 3M™ 4500 overall biedt lichte bescherming tegen vuil, stof en spatten van niet-gevaarlijke vloeistoffen. Met een capuchon uit twee panelen met elastiek en elastiek in de mouw- en enkelboorden en de taille biedt het kledingstuk optimale bewegingsvrijheid en een perfecte pasvorm. De éénrichtingsrits met stormflap zorgt voor een betere afdichting tegen stof en vloeistoffen en maakt het aan- en uittrekken eenvoudig. Het ademende polypropyleenmateriaal zorgt voor een efficiënte warmteafvoer, wat het comfort verhoogt bij langdurig gebruik. Bovendien minimaliseert dit product vezeluitstoot, wat bijdraagt aan een schone werkomgeving.
Specificaties:
- Materiaal: Ademend polypropyleen (45 g/m²)
- Type naad: borduursteek
- Beschikbare maten: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Kleur: Wit
- Verpakking: Individueel verpakt
- Gebruik: Eenmalig
Normen:
De 3M™ 4500™ beschermingsoverall voldoet aan de CE-norm, Categorie I, in overeenstemming met de Europese richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 89/686/EEG. Deze certificering garandeert bescherming tegen minimale risico’s zoals stof en spatten van niet-gevaarlijke vloeistoffen.
Merkinformatie:
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.
Sterke punten
- Betrouwbare bescherming tegen stof en spatten van niet-gevaarlijke vloeistoffen;
- Ademend materiaal voor langdurig comfort;
- Elastische elementen (mouwen, enkels en taille) voor optimale bewegingsvrijheid;
- Eenrichtingsrits met stormflap voor betere bescherming en gebruiksgemak;
- Vermindering van vezeluitstoot voor een schone werkomgeving.
- Ademend materiaal voor langdurig comfort;
- Elastische elementen (mouwen, enkels en taille) voor optimale bewegingsvrijheid;
- Eenrichtingsrits met stormflap voor betere bescherming en gebruiksgemak;
- Vermindering van vezeluitstoot voor een schone werkomgeving.
Toepassingen
De 3M™ 4500™ beschermingsoverall is ideaal voor licht schoonmaakwerk, magazijnactiviteiten en conciërgediensten. Daarnaast is het kledingstuk bijzonder geschikt voor bezoekers van industriële locaties en voor gebruik in de voedingsindustrie. Dit product is ontworpen om zowel gebruikers als processen te beschermen in omgevingen met stof en spatten van niet-gevaarlijke vloeistoffen, en biedt zo optimale veiligheid en hygiëne.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 375x265x30 mm |
| Gewicht verpakking | 177,4 g |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| Kleur | wit |
| Materiaal | polypropyleen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 117,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen