3M PELTOR AUDIO-INVOERKABEL MET 35 MM PLUG (STEREO) FL6N
3M PELTOR 2,5 mm monostekker/kronkelkabel
Zie technische informatieReferenties
3M:FL6N
Rubix:22110121
Fabrikant:7100064600
EAN:7318640034051

Productdetails : 3M PELTOR AUDIO-INVOERKABEL MET 35 MM PLUG (STEREO) FL6N
3M™ PELTOR™ Audio-invoerkabel is onze eenvoudige oplossing voor het aansluiten van Een geluidsbron zoals radio's en apparaten voor persoonlijk entertainment op 3M™ PELTOR™ SportTac™, ProTac en Tactical XP Headsets.
Sterke punten
Een geluidsbron zoals radio's en apparaten voor persoonlijk entertainment aansluiten op 3M™ PELTOR™ SportTac™, ProTac en Tactical XP Headsets 3,5 mm plug (stereo) Rechte kabel van 1,25 m Kabel van 1,25 m
Toepassingen
Te gebruiken met 3M™ PELTOR™ SportTac™, ProTac en Tactical XP Headsets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 45,43 g |
| Type | kabel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,63 excl. BTW
/ stuk
€ 24,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen