3M PELTOR BEVESTIGINGSKIT/ADAPTOR VERSAFLO & SPEEDGLAS- Z3AF

3M™ PELTOR™ Adapter voor veiligheidshelmenZ3AF

Zie technische informatie
Referenties
3M:Z3AF2
Rubix:22540549
Fabrikant:7000103752
EAN:04046719445141
3M PELTOR BEVESTIGINGSKIT/ADAPTOR VERSAFLO & SPEEDGLAS- Z3AF
Technische samenvatting
Typeadapter voor gehoorkappen
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M PELTOR BEVESTIGINGSKIT/ADAPTOR VERSAFLO & SPEEDGLAS- Z3AF


Dit 3M™ Z3AF2 bevestigingsonderdeel maakt het mogelijk om Peltor™ gehoorkappen van de X serie te bevestigen op een Versaflo™- of Speedglas™ 9100 helm.

Kenmerken:
Deze Z3AF2-adapter is speciaal ontworpen om de inpassing van Peltor gehoorkappen van de X-serie op ademhalings- en lashelmen van 3M mogelijk te maken. Dankzij het robuuste, intuïtieve bevestigingssysteem is de montage snel en eenvoudig, zonder dat de afdichting of het draagcomfort wordt aangetast. Deze adapter is vervaardigd uit duurzame materialen die bestand zijn tegen de zware omstandigheden van industriële werkomgevingen, inclusief hoge temperaturen zoals die voorkomen bij laswerkzaamheden.

Specificaties:
- 3M-referentie: Z3AF/2;
- Compatibiliteit: Peltor™ gehoorkappen van de X serie (met uitzondering van hoofdband- en nekbandversies);
- Compatibele helmen: 3M™ Versaflo™ M serie en 3M™ Speedglas™ 9100 en 9100 MP serie;
- Bevestigingstype: geïntegreerde stevige bevestigingsclips;
- Kleur: zwart;
- Installatie: gereedschapsvrij, met veilige klikbevestiging.

Merkinformatie:
3M is een internationale speler op het gebied van industriële innovatie en veiligheid op de werkplek, met meer dan 60.000 producten die in meer dan 200 landen op de markt worden gebracht. Het merk heeft meer dan 100 jaar ervaring en ontwikkelt geavanceerde technische oplossingen om de productiviteit, de veiligheid en het comfort van professionals te verbeteren. 3M is aanwezig in een groot aantal sectoren, waaronder de gezondheidszorg, industrie, bouw en elektronica, en investeert veel in onderzoek en ontwikkeling, met enkele duizenden onderzoekers over de hele wereld. De producten van het merk staan bekend om de kwaliteit, betrouwbaarheid en het vermogen om aan echte werkelijke behoeften te voldoen.
Helmet Assembly Parts, Z3AF/2 securely attach 3M™ PELTOR™ X-Series Ear Muffs to 3M™ Versaflo™ Headtops M-Series or 3M™ Speedglas™ Welding Helmet 9100 MP, for effective hearing protection.

Sterke punten

- Zorgt voor een perfecte compatibiliteit tussen Peltor™ gehoorkappen en 3M™ Versaflo™ en 3M™ Speedglas™;
- Behoudt de effectiviteit van gehoorbescherming zonder afbreuk te doen aan ademhalings- of gelaatsveiligheid;
- Snelle, eenvoudige installatie zonder gereedschap;
- Duurzame materialen voor langdurig industrieel gebruik;
- Zuinige oplossing: vervanging van complete uitrusting is niet nodig.

Toepassingen

Deze adapter is vooral bedoeld voor professionals in de metaalbewerking, het industriële onderhoud, de scheepsbouw of de mechanische productie. Hij is bijzonder geschikt voor lasomgevingen waarin Speedglas™ 9100- of Versaflo™-helmen worden gebruikt. Deze adapter biedt gelijktijdige bescherming tegen lawaai en de risico's die gepaard gaan met lassen of blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Typeadapter voor gehoorkappen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,48 excl. BTW
/ stuk
17,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden