3M PELTOR FLEX KABEL FLEX-KABEL VOOR ICOM F34/F44 FL6U-64
3M™ PELTOR™ FLX2 accessoirekabels
Zie technische informatieReferenties
3M:FL6U64
Rubix:A0817401
Fabrikant:7000108466
EAN:07318640056749

Productdetails : 3M PELTOR FLEX KABEL FLEX-KABEL VOOR ICOM F34/F44 FL6U-64
Het 3M™ PELTOR™ FLX2 kabelsysteem biedt een assortiment eenvoudige en betrouwbare verbindingen voor de meeste toepassingen. Er zijn kabels verkrijgbaar voor alleen luisteren, headset-toepassing via PTT-adapter en directe verbinding met een portofoon. Zo wordt een breed scala oplossingen geboden voor een keuze op maat.
3M™ PELTOR™ Flex-kabels zijn onze eenvoudige oplossing waarmee u een breed scala aan portofoons en mobiele telefoons kunt aansluiten op 3M™ PELTOR™ Headsets. Compatibel met ICOM™ F34/F44.
Sterke punten
Hiermee kunt u eenvoudig 3M™ PELTOR™ Headsets aansluiten op een groot aantal portofoons en mobiele telefoons
Plug kan gemakkelijk worden ingestoken en uitgetrokken
Met onze flexibele kabels kunt u headsets gebruiken in veel verschillende sectoren en functies.
Compatibel met ICOM™ F34/F44
Plug kan gemakkelijk worden ingestoken en uitgetrokken
Met onze flexibele kabels kunt u headsets gebruiken in veel verschillende sectoren en functies.
Compatibel met ICOM™ F34/F44
Toepassingen
Compatibel met ICOM™ F34/F44
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | adapters |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,83 excl. BTW
/ stuk
€ 126,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen