Referenties
3M:HY80
Rubix:A0015889
Fabrikant:7000127268
EAN:00093045979493
Productdetails : 3M GELKUSSENS PELTOR HY80
De HY80 Vervangende gel-oorkussens bestaan uit een zachte en dunne huid van polyurethaan gevuld met siliconengel voor meer comfort. Ze zijn compatibel met de industriële headsets 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP, 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI, 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus en 3M™ PELTOR™ CH-3.
The HY80 Replacement Gel Cushions consist of a soft and thin polyurethane skin filled with silicone gel to help enhance comfort. They are compatible with the 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP, 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI, 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus, 3M™ PELTOR™ CH-3 Industrial headsets.
Sterke punten
Bestaat uit een zachte en dunne huid van polyurethaan gevuld met siliconengel.
De siliconengel zorgt voor minder drukpunten, bijvoorbeeld bij het dragen van een bril.
Behoudt een geluiddempende afdichting rond de oren. Zie de gebruikersinstructies voor de dempingsgegevens.
Compatibel met verschillende industriële headsets. Zie gebruikersinstructies voor compatibele headsets.
De siliconengel zorgt voor minder drukpunten, bijvoorbeeld bij het dragen van een bril.
Behoudt een geluiddempende afdichting rond de oren. Zie de gebruikersinstructies voor de dempingsgegevens.
Compatibel met verschillende industriële headsets. Zie gebruikersinstructies voor compatibele headsets.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voor model | 3m peltor ws alert xpi, ws alert xp, ws protac xpi, ws litecom plus et ch-3 |
| Hoofdmateriaal | gel |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,21 excl. BTW
/ stuk
€ 110,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden