3M MICROFOON PELTOR FLEX DYNAMIC 180MM KABEL MT33-05/1
3M™ PELTOR™ Microfoons
Zie technische informatieReferenties
3M:MT33-05/1
Rubix:A0283167
Fabrikant:7100112095
EAN:7318640067554

Technische samenvatting
| Type | 3m microfoon peltor flex dynamic 180mm kabel mt33-05/1 |
|---|
Productdetails : 3M MICROFOON PELTOR FLEX DYNAMIC 180MM KABEL MT33-05/1
Voor duidelijke communicatie in lawaaiige omgevingen;Verkrijgbaar in verschillende typen;Voor gebruik met specifieke 3M™ PELTOR™ Communicatieheadsets;3M™ PELTOR™ reserveonderdeel
3M™ PELTOR™ Microfoons maken heldere communicatie in luidruchtige omgevingen mogelijk.
Sterke punten
3M™ PELTOR™ Microfoons maken heldere communicatie in luidruchtige omgevingen mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 3m microfoon peltor flex dynamic 180mm kabel mt33-05/1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,78 excl. BTW
/ stuk
€ 392,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen