Productdetails : 3M PELTOR HEADSET LITECOM PRO III GB 33DB MT73H7A410EU GB
Communiceer efficiënt en effectief met collega's in lawaaiige omgevingen met 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Headsets.
Onze headsets zijn uitgerust met een geïntegreerde analoge en digitale tweewegradio voor onderlinge communicatie tussen headsets en kunnen worden geïntegreerd met vergelijkbare professionele radiocommunicatiesystemen.
In complexe en veeleisende omgevingen veranderen geluidsniveaus voortdurend. Als het omgevingsgeluid zachter wordt, kunt u de functie voor omgevingsgeluid harder zetten om het omgevingsbewustzijn te vergroten of te communiceren met collega's in uw omgeving. Zodra het omgevingsgeluid weer op een gevaarlijk niveau komt, schakelt de niveau-afhankelijke functie vanzelf in om uw gehoor te beschermen.
De waterdichte microfoon met onderdrukking van omgevingslawaai kan handsfree worden bediend met spraakopdrachten en ondersteunt Bluetooth® Multipoint-connectiviteit voor naadloze verbinding met mobiele apparaten, zodat u kunt bellen zonder te stoppen met werken.
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Headsets are our high performance hearing protectors with a built-in analogue and digital programmable two-way communication radio, level-dependent functionality for ambient listening, Bluetooth® multipoint connectivity, Lithium-Ion rechargeable battery and an external connection jack. Available in headband, neckband and helmet-mounted models.
Sterke punten
Gehoorbeschermer met geïntegreerde, voorgeprogrammeerde analoge en digitale tweewegradio 32 voorgeprogrammeerde kanalen, 16 kanalen (analoge PMR), 16 kanalen (digitale PMR) Duidelijk zichtbare kleur Bluetooth® Multipoint-connectiviteit voor naadloze verbinding van mobiele apparaten Niveau-afhankelijke technologie voor een groter omgevingsbewustzijn en betere communicatie Waterdichte microfoon met onderdrukking van omgevingslawaai Aux-aansluiting voor externe verbindingen Spraakgestuurde transmissie (VOX) voor handsfree gebruik in lawaaiige omgevingen Oplaadbare lithiumaccu Model met hoofdband
Toepassingen
Use to help you communicate efficiently in high noise environments