3M POLYURETHAAN KIT 540 ZWART 310 ML 540310B

3M™ polyurethaan lijmkit 540

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:540310B
Rubix:23061494
Fabrikant:7000070288
3M POLYURETHAAN KIT 540 ZWART 310 ML 540310B

Technische samenvatting

Kleurzwart
Inhoud310 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M POLYURETHAAN KIT 540 ZWART 310 ML 540310B


Gebruik 3M™ Polyurethaan Lijmkit 540 voor het afdichten van verticale en horizontale dilatatievoegen, aluminium vliesgevels en winkelpuien, deuren en ramen, onderwatertoepassingen en nog veel meer. Onze hoogwaardige, vochtuithardende kit uit één component vormt permanent elastische verbindingen en geeft geen vlekken. Het product hardt snel uit en voor de meeste toepassingen is mengen of primen niet nodig. De kit is na 60 minuten kleefvrij, kan vervolgens worden geverfd en biedt een uitstekende weersbestendigheid. De kit is verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder wit, bruin, brons, grijs en zwart. Voor grotere bestellingen zijn extra kleuren beschikbaar.
3M™ Polyurethaan lijmkit 540 is een ééncomponent polyurethaan, ontworpen als flexibele kit voor transport, metaalbewerking en vele andere toepassingen.

Sterke punten

Flexibel product voor afdichtingstoepassingen; Product met lage modulus dat uitstekend geschikt is voor afdichting tussen verschillende materialen; Overschilderbaar wanneer droog; 45-60 minuten huidvormingstijd; Eéncomponent, vochtuithardende afdichtingskit vereenvoudigt de productie

Toepassingen

Te gebruiken voor het afdichten van verticale en horizontale dilatatievoegen, aluminium vliesgevels en winkelpuien, deuren en ramen; Verticale en horizontale paneelverbinding en voegafdichting; Aluminium vliesgevels en winkelpuien; Transportmiddelen (bussen, treinen, vrachtwagens, opleggers)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Kleurzwart
Inhoud310 ml
Droogtijd90 min
Type toepassingsigillatura e incollaggio di pannelli, giunti e materiali diversi in trasporti, lavorazione dei metalli e costruzioni.
€ 88,68 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 107,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen

Kleur

Inhoud