Referenties
3M:16044
Rubix:A0192070
Fabrikant:7000034255





Documenten
Productdetails : 3M PPS ADAPTER TYPE 14 PN16044
De 3M™ PPS™-adapter verandert toonaangevende, commerciële spuitpistolen in pistolen die gebruikmaken van het 3M™ Paint Preparation System (PPS™) en die zo tijd besparen bij de voorbereiding van lakmaterialen: het afmeten, mengen en filteren van lakmaterialen. PPS™ is een alles-in-een, vervangbaar verfsysteem dat zorgt voor schoner werk, dat het verbruik van verf reduceert, dat het gebruik van oplosmiddelen met tot 70% vermindert, en dat de efficiëntie van de operator met 50% verhoogt, met name bij de voorbereiding (mengen, afmeten en filteren) en het reinigen (het reinigen van het lakreservoir en het spuitpistool).Met speciaal ontworpen PPS™-adapters van roestvrijstaal kunnen lakspuiters het PPS™-systeem gebruiken met bijna elk model spuitpistool. Als u de PPS™-adapter wilt gebruiken, verwijdert u de bestaande kop van het spuitpistool. Draai vervolgens eenvoudig de juiste PPS™-adapter in het spuitpistool.
3M™ PPS™ Adapter converteert een verfspuitpistool voor gebruik met het 3M™ Paint Preparation System (PPS™). Met speciaal ontworpen adapters kunnen lakspuiters het PPS™ gebruiken met bijna elk model spuitpistool. Als u deze adapter wilt gebruiken, verwijdert u de bestaande kop van het spuitpistool. Draai vervolgens eenvoudig de juiste PPS™-adapter in het spuitpistool.
Sterke punten
De adapter verandert een typisch verfspuitpistool in een pistool dat geschikt is voor gebruik met het 3M Paint Preparation System (PPS™).
Met speciaal ontworpen adapters kunnen lakspuiters het PPS™ gebruiken met bijna elk spuitpistool
Roestvrijstalen adapter biedt exceptionele duurzaamheid
Adapter met schroefdraad kan eenvoudig worden geïnstalleerd
Met speciaal ontworpen adapters kunnen lakspuiters het PPS™ gebruiken met bijna elk spuitpistool
Roestvrijstalen adapter biedt exceptionele duurzaamheid
Adapter met schroefdraad kan eenvoudig worden geïnstalleerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | manlijke adapter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 581,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 703,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen