3M PROTECTA KERNMANTELTOUW VIPER 12,5MM 17MM 50M AC4050
3M™ Protecta® 3-strengs touwen
Zie technische informatieReferenties
3M:1299980
Rubix:A0330347
Fabrikant:7100309299
EAN:03660570039854

Productdetails : 3M PROTECTA KERNMANTELTOUW VIPER 12,5MM 17MM 50M AC4050
3-strengs constructie;Gele en rode slijtage-indicator;14 mm gedraaid 3-strengs touw;AJ501-karabijnhaak bevestigd aan één uiteinde
3M™ Protecta® 14 mm gedraaid 3-strengs touw.
Sterke punten
3M™ Protecta® 14 mm gedraaid 3-strengs touw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 528,25 excl. BTW
/ stuk
€ 639,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen