3M HARNAS PROTECTA STANDARD VEST STYLE MT XL
3M™ Protecta® E200 Veiligheidsharnas
Zie technische informatieReferenties
3M:1161611
Rubix:A0339519
Fabrikant:7100207414

Productdetails : 3M HARNAS PROTECTA STANDARD VEST STYLE MT XL
Dit 3M™ Protecta® E200 standaard valbeveiligingsharnas voor algemeen gebruik biedt een betrouwbare, hoogwaardige veiligheidsoplossing voor professionals die op hoogte werken. Het is ontworpen om optimale bescherming te garanderen en tegelijkertijd duurzaam comfort te leveren, en voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende sectoren zoals de bouw, de algemene industrie en het transport.
Kenmerken:
Dit 3M™ Protecta® E200 standaard valstop-vestharnas is gemaakt van sterke, lichtgewicht materialen, wat zorgt voor een verhoogde duurzaamheid en langdurig gebruik. Het heeft 45 mm polyester banden, die robuustheid met comfort voor de gebruiker combineren. D-ringen, strategisch geplaatst op de voor- en achterzijden, waarborgen een optimale veelzijdigheid voor verschillende toepassingen. Het ergonomische doorvoersysteem zorgt voor een snelle en veilige verstelling. Ingebouwde impactindicatoren vergemakkelijken periodieke inspecties om maximale veiligheid te garanderen. Bovendien verbetert de afwezigheid van singelbanden de bewegingsvrijheid en vermindert deze de kans op onbedoelde verstrikkingen.
Specificaties:
• Type product: vestharnas voor algemeen gebruik.
• Materiaal en lengte banden: polyester, 45 mm.
• Materiaal gesp: staal met verzinkte zwarte elektrolytische laklaag.
• D-ringen: op voor- en achterzijde geplaatst.
• Type gesp: doorvoer.
• Gewicht: 1,16 kg.
• Verkrijgbare maten: S, M/L, XL.
• Totale lengte: 310 mm.
• Dorsaal valbeveiligingsankerpunt: groot ankerpunt - staal - verzinkte zwarte elektrolytische laklaag.
• Sternaal valbeveiligingsankerpunt: standaard ankerpunt - staal - verzinkte zwarte elektrolytische laklaag.
• Verstellingen: borst (veerinstelling - staal - verzinkte zwarte elektrolytische laklaag.), benen.
• Maximale capaciteit: 140 kg.
• Gebuikstemperatuur : -35 °C tot + 57 °C.
• Gebruik: compatibel met ankerpunten en vallijnen.
Normen:
Dit harnas voldoet aan de norm CE EN 361 en biedt gecertificeerde en betrouwbare valbeveiliging voor gebruik in industriële omgevingen en op hoogte.
Merkinformatie:
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.
Kenmerken:
Dit 3M™ Protecta® E200 standaard valstop-vestharnas is gemaakt van sterke, lichtgewicht materialen, wat zorgt voor een verhoogde duurzaamheid en langdurig gebruik. Het heeft 45 mm polyester banden, die robuustheid met comfort voor de gebruiker combineren. D-ringen, strategisch geplaatst op de voor- en achterzijden, waarborgen een optimale veelzijdigheid voor verschillende toepassingen. Het ergonomische doorvoersysteem zorgt voor een snelle en veilige verstelling. Ingebouwde impactindicatoren vergemakkelijken periodieke inspecties om maximale veiligheid te garanderen. Bovendien verbetert de afwezigheid van singelbanden de bewegingsvrijheid en vermindert deze de kans op onbedoelde verstrikkingen.
Specificaties:
• Type product: vestharnas voor algemeen gebruik.
• Materiaal en lengte banden: polyester, 45 mm.
• Materiaal gesp: staal met verzinkte zwarte elektrolytische laklaag.
• D-ringen: op voor- en achterzijde geplaatst.
• Type gesp: doorvoer.
• Gewicht: 1,16 kg.
• Verkrijgbare maten: S, M/L, XL.
• Totale lengte: 310 mm.
• Dorsaal valbeveiligingsankerpunt: groot ankerpunt - staal - verzinkte zwarte elektrolytische laklaag.
• Sternaal valbeveiligingsankerpunt: standaard ankerpunt - staal - verzinkte zwarte elektrolytische laklaag.
• Verstellingen: borst (veerinstelling - staal - verzinkte zwarte elektrolytische laklaag.), benen.
• Maximale capaciteit: 140 kg.
• Gebuikstemperatuur : -35 °C tot + 57 °C.
• Gebruik: compatibel met ankerpunten en vallijnen.
Normen:
Dit harnas voldoet aan de norm CE EN 361 en biedt gecertificeerde en betrouwbare valbeveiliging voor gebruik in industriële omgevingen en op hoogte.
Merkinformatie:
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.
Sterke punten
- Betrouwbare bescherming: zorgt voor veiligheid op hoogte met strategisch geplaatste ankerpunten.
- Langdurig comfort: ergonomische banden en geen singelbanden met losse uiteinden voor maximale bewegingsvrijheid.
- Eenvoudige inspectie: geïntegreerde impactindicatoren.
- Hoge duurzaamheid: robuuste materialen, bestand tegen zware omstandigheden.
- Veelzijdigheid: compatibel met verschillende ankersystemen en vallijnen.
- Langdurig comfort: ergonomische banden en geen singelbanden met losse uiteinden voor maximale bewegingsvrijheid.
- Eenvoudige inspectie: geïntegreerde impactindicatoren.
- Hoge duurzaamheid: robuuste materialen, bestand tegen zware omstandigheden.
- Veelzijdigheid: compatibel met verschillende ankersystemen en vallijnen.
Toepassingen
Dit harnas is ideaal voor werkzaamheden op hoogte in sectoren zoals de bouw, de metaalproductie, mijnbouw en industrieel onderhoud. Het is perfect geschikt voor activiteiten die betrouwbare en gebruiksvriendelijke valbeveiliging vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal ophangpunten | 2 |
| Maat | xl |
| Type gespen | automatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,26 excl. BTW
/ stuk
€ 93,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden