3M PROTECTA HARNAS COMFORT BELT STYLE MT M/L 1161625

3M™ Protecta® E200 Veiligheidsharnas

Zie technische informatie

Referenties

3M:1161625
Rubix:A0330730
Fabrikant:7100207428
EAN:00840779193783
3M PROTECTA HARNAS COMFORT BELT STYLE MT M/L 1161625
video-play-icon.png

Technische samenvatting

Aantal ophangpunten1
Maatm/l
Type gespenhandmatig
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M PROTECTA HARNAS COMFORT BELT STYLE MT M/L 1161625


Wordt geleverd met een comfortabele en handige werkpositioneringsgordel voor handenvrij werken bij gebruik met veiligheidslijnen voor werkpositionering;Zachtere en robuustere heuppadding is driemaal dikker (in vergelijking met het eerdere model van het 3M™ PROTECTA® Valstopharnas) voor extra comfort; een duurzaam en stevig gordel biedt draaggemak voor een gereedschapszak;Parkeerpunt voor vallijnen, dat voorkomt dat uw uitrusting blijft steken bij een eventuele val;Impactindicatoren maken het eenvoudig het harnas te inspecteren op schade en helpen ervoor te zorgen dat het veilig kan worden gebruikt;Gemakkelijke en duidelijke identificatie van ankerpunten;Geen singelbanden met losse uiteinden, wat u helpt comfortabel te blijven zonder in de knoop te raken;Gereedschap kan worden vastgezet bij werken op hoogte, om mensen en eigendommen overal onder u te beschermen
Het 3M™ PROTECTA® Comfort Valstopharnas in gordelstijl is ons veiligheidsharnas dat zorgt voor betrouwbare bescherming, comfort en gemak; nu met verbeterde eigenschappen en een strakke, moderne look.

Sterke punten

Het 3M™ PROTECTA® Comfort Valstopharnas in gordelstijl is ons veiligheidsharnas dat zorgt voor betrouwbare bescherming, comfort en gemak; nu met verbeterde eigenschappen en een strakke, moderne look.

Toepassingen

Te gebruiken om u te helpen veilig en gezekerd te blijven bij werken op hoogte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal ophangpunten1
Maatm/l
Type gespenhandmatig
Gewicht1820 g
€ 137,71 excl. BTW
/ stuk
€ 166,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Aantal ophangpunten

Maat