3M PROTECTA POSITIONERINGSLIJN TRIGGER 4M 1200315

3M™ Protecta® Werkpositioneringslijnen met trigger

Zie technische informatie

Referenties

3M:1200315
Rubix:A0330717
Fabrikant:7100248629
EAN:3660570044711
3M PROTECTA POSITIONERINGSLIJN TRIGGER 4M 1200315

Technische samenvatting

Lengte4 m
Hoofdmateriaalnylon
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M PROTECTA POSITIONERINGSLIJN TRIGGER 4M 1200315


Gebruik een 3M™ Protecta® Werkpositioneringslijn met trigger op plekken waar de werknemer een constructie of vaste ladder kan gebruiken voor gedeeltelijke ondersteuning en stabiliteit, zodat beide handen vrij zijn om een taak uit te voeren;Triggerapparaat maakt eenvoudige afstelling mogelijk voor een perfecte werkpositionering;10,5 mm kernmanteltouw is duurzaam en eenvoudig aan te passen via het triggerapparaat;Snap hook-verbindingshaak voor eenvoudige riemverbinding;Eenvoudige drievoudige karabijnverbinding met triggerapparaat;Maximaal gewicht gebruiker 140 kg
3M™ Protecta® Werkpositioneringslijn, trigger.

Sterke punten

3M™ Protecta® Werkpositioneringslijn, trigger.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte4 m
Hoofdmateriaalnylon
Typearbeidspositionerings-verbindingsmiddel met trigger
Materiaalnylon touw (manteltouw); automatische karabijnhaak van verzinkt staal
€ 152,17 excl. BTW
/ stuk
€ 184,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen