3M SPEEDGLAS REINIGINGSDOEKJE 130100

3M REINIGINGSDOEKJE 130100

Zie technische informatie

Referenties

3M:7100202406
Rubix:A0060760
Fabrikant:7100202406
EAN:4054596690769
3M SPEEDGLAS REINIGINGSDOEKJE 130100

Technische samenvatting

Productdetails : 3M SPEEDGLAS REINIGINGSDOEKJE 130100


3M™ Reinigingsdoekje (130100) voor het dagelijks gebruik. Verwijder olie, vet, vuil, water en stof van alle gangbare schoonmaakoppervlakken; zelfs kwetsbare ondergronden zoals glas. Dit doekje is bovendien erg duurzaam en kan tot 200 keer in de wasmachine worden gewassen op 95 °C.
Microvezeldoekjes voor dagelijks gebruik, die olie, vet, vuil, water en stof van alle gangbare schoonmaakoppervlakken verwijderen; zelfs kwetsbare ondergronden.

Sterke punten

Wordt gebruikt om de binnen- en buitenkant van de lashelm na gebruik te reinigen.;Kan tot 200 keer in de wasmachine worden gewassen op 95 °C.;Regelmatig onderhoud van uw lasuitrusting is belangrijk om de levensduur te verlengen en extra kosten voor vervanging te voorkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurblauw
Seriespeedglas™
Wasbaarja
13,21 excl. BTW
/ zak
15,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen