De industrienorm voor flying splices 3M™ Verpulpbare flying-splicetape 906W is de industrienorm voor flying splices, omdat deze tape een hoge initiële natte hechting heeft naast een uitstekende afschuifsterkte. Deze witte tape van 0,075 mm (3 mil) heeft een dubbelzijdige coating van lichtgewicht tissue en een verpulpbare kleeflaag met een hoog hechtvermogen en hoge afschuifsterkte op een verpulpbare, gemakkelijk te verwijderen liner van papier. Deze tape biedt uitstekende hittebestendigheid tot een temperatuur van 204 °C.
Aanbevolen toepassingen:
• Flying-splicetoepassingen bij externe coatingmachines • Splicingtape voor automatische spliceapparatuur
Voorkomt verontreiniging in de papieruitval door niet-verpulpbaar splicemateriaal Dankzij de verpulpbare samenstelling hoeft u geen splicemateriaal uit het recyclingmateriaal te verwijderen. De tape lost op in water, zodat er geen risico is dat niet-verpulpbaar materiaal de papieruitval verontreinigt. Deze tape voldoet aan of overtreft procedure A van TAPPI UM-213 voor lagere arbeidskosten en een hogere waarde van papierafval. Alle componenten van de lijm en rug voldoen aan de vereisten van regelgeving voor indirecte levensmiddelenadditieven zoals die wordt voorgeschreven door het Amerikaanse FDA in 21 CFR 176.170 en 21 CFR 176.180. Deze tape wordt niet aanbevolen voor het splicen van lege rollen of waar er kans is op druppels en lekken.
Houd de persen draaiende en uw klanten tevreden Al decennia lang worden 3M producten gebruikt in papierfabrieken en drukkerijen, omdat onze producten zowel de kwaliteit van het werk als de efficiëntie van het productieproces verbeteren. Of het nu gaat om het splicen van papier, bevestigen van platen of verpakken van het eindproduct, u kunt op de oplossingen en service van 3M vertrouwen.
3M™ Repulpable Flying Splice Tape 906W is ontworpen voor in de off-machine coater (OMC) in papierfabrieken. Onze tape is voorzien van een easy-release, semi-gebleekte herbruikbare papieren voering.
Sterke punten
Hoog hechtvermogen en hoge afschuifsterkte voor flying-splicetoepassingen en het starten van rollen|| Hoog hechtvermogen en hoge afschuifsterkte voor flying-splicetoepassingen en het starten van rollen;Volledig verpulpbare samenstelling dus u hoeft geen splicemateriaal uit het recyclingmateriaal te verwijderen. Voldoet aan of overtreft procedure A van TAPPI UM-213.|| Volledig verpulpbare samenstelling dus u hoeft geen splicemateriaal uit het recyclingmateriaal te verwijderen. Voldoet aan of overtreft procedure A van TAPPI UM-213.;Voldoet aan de vereisten van de regelgeving voor indirecte levensmiddelenadditieven zoals die wordt voorgeschreven door het Amerikaanse FDA in 21 CFR 176.170 en 21 CFR 176.180|| Voldoet aan de vereisten van de regelgeving voor indirecte levensmiddelenadditieven zoals die wordt voorgeschreven door het Amerikaanse FDA in 21 CFR 176.170 en 21 CFR 176.180;Uitstekende hittebestendigheid tot een temperatuur van 204 °C|| Uitstekende hittebestendigheid tot een temperatuur van 204 °C;Bespaar arbeidskosten en verhoog de waarde van oud papier
Toepassingen
Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills