3M GEINTEGREERDE HOOFDKAP MET SCHOUDERBEDEKKING S/M S-533S

3M™ S-533L Duurzame geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:S-533S
Rubix:22110389
Fabrikant:7100011287
EAN:4046719250301
3M GEINTEGREERDE HOOFDKAP MET SCHOUDERBEDEKKING S/M S-533S

Technische samenvatting

Typehoofddeksel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M GEINTEGREERDE HOOFDKAP MET SCHOUDERBEDEKKING S/M S-533S


De 3M™ Versaflo™ S-533S hoofdkap is ontworpen om effectieve ademhalingsbescherming te bieden met optimaal draagcomfort. Deze kap is compatibel met 3M™ motoraangedreven ademhalingssysteem en ademhalingssysteem met luchttoevoer, en beschermt tegen zwevende deeltjes, stof en vloeistofspatten. Het ergonomische ontwerp en de lichte materialen garanderen langdurig gebruik zonder ongemak.

Kenmerken:
Deze S-533S hoofdkap beschikt over een premium verstelbaar hoofdharnas dat zorgt voor een gepersonaliseerde pasvorm en verbeterde stabiliteit. Het polycarbonaatvizier met speciale coating biedt verhoogde weerstand tegen impact en spatten, wat een optimaal zicht garandeert in veeleisende omgevingen. Het materiaal van de kap, gemaakt van gelamineerd, gesponnen polypropyleen, zorgt voor duurzaamheid en ademend vermogen. Bovendien beperkt de geoptimaliseerde luchtstroom de vorming van condens op het vizier.

Specificaties:
• Verstelsysteem: herbruikbaar premium hoofdharnas.
• Bescherming: gezicht, ogen, nek en schouders.
• Compatibiliteit: voor gebruik met goedgekeurde 3M™ luchtfiltereenheden en ademslangen.

Normen:
Deze kap voldoet aan de geldende Europese Normen:
• EN 12941: ademhalingsbescherming (TH3);
• EN 14594: ademhalingsbescherming met persluchttoevoer (klasse 3A);
• EN 166: oog- en gelaatsbescherming (impact met lage energie en vloeistofspatten).

Merkinformatie:
Al meer dan een eeuw innoveert 3M op het gebied van persoonlijke en industriële beschermingsmiddelen. Het bedrijf is een wereldleider in veiligheidsoplossingen en biedt een breed scala aan producten aan die ontworpen zijn om de bescherming en het comfort van professionals te garanderen. Met een aanwezigheid in meer dan 70 landen en meer dan 91.000 werknemers blijft het bedrijf investeren in onderzoek en ontwikkeling om te voldoen aan de meest veeleisende industrieën.

Sterke punten

- Geavanceerde ademhalingsbescherming: ontworpen voor effectieve filtratie van deeltjes en spatten.
- Lichtgewicht en ergonomisch: ademende materialen voor langdurig comfort.
- Sterk vizier: optimale bescherming tegen projecties.
- Intuïtief bevestigingssysteem: verstelbaar premium hoofdharnas voor meer stabiliteit.
- Uitgebreide compatibiliteit: werkt met een breed scala aan 3M™ ademhalingssystemen.

Toepassingen

- Medische en gezondheidssector: bescherming tegen biologische deeltjes.
- De farmaceutische industrie: vermindering van verontreinigingsrisico's.
- De voedingsverwerkingsindustrie: bescherming tegen aërosolverontreinigingen.
- De chemische industrie: bescherming tegen spatten van chemicaliën.
- Houtbewerking en de papierindustrie: vermindering van de blootstelling aan fijne stof.
Dit product is ook geschikt voor de productie, landbouw, pulpindustrie en oppervlaktebehandeling en coating.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)200x240x250 mm
Gewicht verpakking460,5 g
Typehoofddeksel
Materiaalpolyurethaangecoat gebreid polyamidemateriaal
Land van oorsprongPT
111,75 excl. BTW
/ stuk
135,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen