Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(133.678)
Tooling & Verspaning
(110.859)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(101.323)
Gereedschappen & Meettechniek
(47.269)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(57.907)
Onderhoud & Reparatie
(4.753)
Lastechniek
(2.321)
Bevestiging & Montage
(61.010)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.714)
< Terug
Rubix Categorieën
Bevestiging & Montage
Zelfklevende tapes en beschermfolies
Zelfklevende tapes
Tapes anti-slip
Tapes anti-slip
3M SAFETY-WALK 300 ZWART 152 MM X 18,3 MTR REZW15
3M SAFETY-WALK 300 ZWART 152 MM X 18,3 MTR REZW15
Tapes anti-slip 3M
Referenties
3m:
B61127
rubix:
22550193
fabrikant:
7000029630
ean:
5010027761629
Technische samenvatting
Breedte
150
mm
Lengte
18,3
m
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : 3M SAFETY-WALK 300 ZWART 152 MM X 18,3 MTR REZW15
Technische informatie
Attributen
Breedte
150
mm
Lengte
18,3
m
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
437,78
excl. BTW
/
rol
€
529,71
incl. BTW
op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Maak een PDF van het product