3M SCOTCH-WELD EPX EPOXYLIJM DP420 CREME (ST=50 ML) DP42050


3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420

Referenties
3m:SE736
rubix:23060023
fabrikant:7100148736
ean:00638060089781
3M SCOTCH-WELD EPX EPOXYLIJM DP420 CREME (ST=50 ML) DP42050
brand logo
Technische samenvatting
KleurAndere
Inhoud50 ml
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M SCOTCH-WELD EPX EPOXYLIJM DP420 CREME (ST=50 ML) DP42050


Wanneer u lijm in een Duo-Pak (DP) gebruikt, kunt u 3M doseerapparatuur overwegen als een handig hulpmiddel om nauwkeurig lijm af te meten, te mengen en te doseren. De hoge pel- en afschuifsterkte handhaaft een duurzame hechting bij hoge en lage temperaturen. 3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420 houdt de hechtsterkte in stand bij hoge en lage temperaturen en is gedurende 60 minuten bestand tegen verfbakbewerkingen tot 204 °C (400 °F). Deze epoxylijm werkt goed op een verscheidenheid aan ondergronden, zoals metalen, keramiek, hout, glas, vele composieten en kunststoffen, en is een uitstekend hechtmiddel voor binnengebruik voor verbinden, lijmen, ingieten, paneelverlijming en constructiehechting. 3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420 Gebroken wit voldoet aan de vereisten voor UL 94 HB. Aanbevolen toepassingen Montage van kleine verbindingsvlakken Heavy-duty-assemblages Metaalbewerking Epoxyverlijming van koolstofvezel Verwerkingstijd van 20 minuten biedt tijd voor positioneren en aanpassen 3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420 bereikt de verwerkingssterkte in ongeveer twee uur en is volledig uitgehard in 24 uur (bij 22 °C / 72 °F). De mengverhouding is 2:1 en het product biedt een verwerkingstijd van 20 minuten, zodat u de tijd hebt om het eindresultaat de gewenste pasvorm te geven voordat de lijm is uitgehard. Deze lijm is verkrijgbaar in uiteenlopende verpakkingsformaten en kan op verschillende manieren worden afgegeven, afhankelijk van de behoeften van de gebruiker en de taak. Heavy-duty voor schok- en moeheidsbestendigheid 3M™ Scotch-Weld ™ Epoxylijm DP420 is geschikt voor toepassingen waarin u te maken hebt met zware omgevingsuitdagingen. Deze sterke epoxylijm is speciaal geformuleerd voor een sterke hechting op lange termijn, zodat 3M ook op dit gebied ruimschoots voldoet aan zelfs de zwaarste toepassingen. Wat zijn epoxylijmen? Epoxylijmen maken deel uit van de lijmklasse die 'Structurele Lijmen' wordt genoemd en die daarnaast polyurethaan, acrylaat, cyanoacrylaat en andere lijmen omvat. Epoxylijmen worden samengesteld als vloeibare reactieve polymeren die een chemische reactie aangaan wanneer ze worden gemengd. Vervolgens harden ze uit tot een vast kunststofmateriaal. Zodra de twee componenten zijn gemengd in de opgegeven verhouding, begint het uithardingsproces waarbij u een beperkte verwerkingstijd hebt waarin de lijm kan worden aangebracht en de twee oppervlakken in de gewenste positie moeten worden gebracht.
3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420 is een heavy-duty tweecomponenten structurele lijm op epoxybasis die een goede sterkte biedt in combinatie met een hoge schok- en moeheidbestendigheid om te voldoen aan veeleisende verlijmingsuitdagingen. 3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420 kan in veel toepassingen worden gebruikt als alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen, schroeven, klinknagels en puntlassen.

Sterke punten

Hoge afpel- en afschuifsterkte handhaaft een duurzame hechting bij hoge en lage temperaturen
Heavy-duty voor schok- en moeheidsbestendigheid
Verwerkingstijd van 20 minuten biedt tijd voor positioneren en aanpassen
Lijm hardt uit bij kamertemperatuur, waardoor het een handige en gemakkelijk te gebruiken oplossing is voor veeleisende toepassingen

Toepassingen

Use as a replacement for mechanical fasteners, screws, rivets and spot welds

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
KleurAndere
Inhoud50 ml
Minimale temperatuur16 °C
Maximumtemperatuur27 °C
Droogtijd20 min
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
376,92 excl. BTW
/ 12 stuks
456,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 81 dagen