3M SCOTCH-WELD ACRYLAATLIJM DP8610NS ZWART 45 ML DUO-PAK
3M™ Scotch-Weld™ Flexibele Acrylaatlijm DP8610NS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100233359
Rubix:A0637271
Fabrikant:7100233359
EAN:00638060408360




Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD ACRYLAATLIJM DP8610NS ZWART 45 ML DUO-PAK
3M™ Scotch-Weld™ Flexibele acrylaatlijm DP8625NS is een geurarme, niet-uitzakkende, geurarme, tweecomponenten acrylaatlijm. Deze lijm met unieke structurele sterkte combineert de snelle uitharding en minimale oppervlaktevoorbehandeling van acrylaat met de hoge flexibiliteit en rek die we gewoonlijk aantreffen in urethanen of kitten.
3M™ Scotch-Weld™ Flexibele acrylaatlijm DP8610NS is een geurarme, niet-uitzakkende, geurarme, tweecomponenten acrylaatlijm. Deze acrylaatlijm met hoge rek en structurele sterkte is ideaal voor het verlijmen van ongelijksoortige materialen, toepassingen met dunne panelen waar het doorlezen van de hechtlijn een probleem is, of elke andere toepassing waar een flexibele verbinding nodig is.
Sterke punten
Zeer flexibele structurele lijm met een rek van meer dan 200%;Minimaliseert het doorlezen van de hechtlijn en krimp tijdens het uitharden om het gebruik van dunnere panelen mogelijk te maken;Verlicht spanningen veroorzaakt door ongelijke thermische uitzettingscoëfficiënten;Classificatie niet-ontvlambaar en geurarme formule voor een betere werkomgeving;Verlijmt een verscheidenheid aan ondergronden met minimale oppervlaktevoorbereiding, inclusief licht geoliede oppervlakken;Verwerkingstijd van 10 minuten; verwerkingssterkte na 18 minuten
Toepassingen
Verlijmen van ongelijksoortige materialen, Toepassingen met dunne panelen waar het doorlezen van de hechtlijn een probleem is, Toepassingen die een hoge rekbaarheid en elasticiteit van de verbinding vereisen, Assemblages in transport, spoor, (reclame)borden & architectonische panelen, Productieomgevingen waar de veiligheid op de werkplek met betrekking tot blootstelling aan geuren, toxicologische gevaren en ontvlambare stoffen van groot belang is
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Inhoud | 45 ml |
| Droogtijd | 10 min |
| Type toepassing | incollaggio strutturale bicomponente di metalli, plastiche e compositi |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,96 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 302,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen