3M SCOTCH-WELD PUR SMELTLIJM TE100 CREMEWIT 295 ML TE100W

3M™ Scotch-Weld™ PUR Reactieve Smeltlijm TE100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000028590
Rubix:A0637430
Fabrikant:7000028590
EAN:0051115251610
3M SCOTCH-WELD PUR SMELTLIJM TE100 CREMEWIT 295 ML TE100W

Technische samenvatting

Kleurwit
Inhoud295 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SCOTCH-WELD PUR SMELTLIJM TE100 CREMEWIT 295 ML TE100W


De 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy Lijm TE100 is een lijm met gemiddelde uithardingstijd en lage viscositeit voor houtbewerking. De lijm bevat een uv-indicator voor kwaliteitsbewaking. Wordt afgegeven met het PUR Easy 250 Pistool.
De 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy Lijm TE100 is een ééncomponent vochtuithardende structurele lijm die voor 100% uit vaste stoffen bestaat en waarmee u uiteenlopende ondergronden kunt hechten.

Sterke punten

Gemiddelde uithardingstijd|| Gemiddelde uithardingstijd;Hecht hout en bepaalde kunststoffen|| Hecht hout en bepaalde kunststoffen;Gemaakt van 100% vaste stoffen|| Gemaakt van 100% vaste stoffen;100% vaste stoffen zonder VOC's|| 100% vaste stoffen zonder VOC's

Toepassingen

Ontworpen voor toepassingen in houtbewerking, meubelindustrie, automotive, transport, lucht- en ruimtevaart, algemene industrie, stoffering, point-of-purchase displays, proefborden, defensie, raam-, deur- en bouwtoepassingen, trofeeën, geschenken, audiocomponenten, kasten, constructie en productassemblage. Ideaal voor assemblage-, samenvoeg-, bevestigings-, vastzet-, reparatie-, paneelverlijmings-, hecht- en structurele verlijmingstoepassingen. Ideaal voor het verlijmen van hout

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Gewicht verpakking431 g
Kleurwit
Inhoud295 ml
Minimale temperatuur16 °C
€ 249,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 301,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen