3M SCOTCH-WELD PLASTIC LIJM 8005 ZWART 45 ML DP8005
3M™ Scotch-Weld™ Structurele Acrylaatlijm DP8005 Zwart
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100089475
Rubix:23060418
Fabrikant:7100089475
EAN:00051128993521

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD PLASTIC LIJM 8005 ZWART 45 ML DP8005
Hechting zonder voorbereiding
Onze 3M™ Scotch-Weld™ Kunststof constructielijm 8005 is ontworpen om het hoofd te bieden aan hechtingsproblemen die vaak voorkomen bij het hechten van kunststoffen met lage oppervlakte-energie. Naast verschillende kunststoffen, hecht deze lijm tevens een verscheidenheid aan ondergronden die uiteenlopen van metalen, rubber, glas en keramiek tot hout in een proces dat uit één stap bestaat, met minimale of geen voorbereiding van het oppervlak. Alle ondergronden moeten echter schoon, droog en vrij van verf, oxidelagen, oliën, stof, ontvormingsmiddelen en andere oppervlakteverontreinigingen zijn.
Snel hechten, vol vertrouwen
Deze lijm is een constructielijm met gemiddelde viscositeit die beschikt over een goede controle en spreiding, zodat het oppervlak voldoende wordt bevochtigd bij applicatie. Met een mengverhouding van 10:1 biedt deze lijm een verwerkingstijd van 3 minuten. De verwerkingssterkte wordt bereikt binnen ongeveer 3 uur en de lijm hardt volledig uit binnen 24 uur bij kamertemperatuur (22 °C/72 °F). Eenmaal gehecht biedt deze lijm een uitstekende water- en luchtvochtigheidsbestendigheid, met behoud van een zeer goede chemische weerstand. Het is een effectief systeem voor verbinden, ingieten en structureel hechten, dat schroeven, klinknagels, kunststoflassen en tweestapsprocessen die chemische etsmiddelen, behandelingen met primer of oppervlaktebehandelingen in vele toepassingen kan vervangen.
Aanbevolen toepassingen
Kunststoffen verbinden met metalen, zoals in de productie of reparatie van witgoed
Kunststoffen met lage oppervlakte-energie hechten zonder primer aan te brengen
Composiethechting met schokbestendigheid
Productie of reparatie van uiteenlopende sportartikelen
Kunststoffen met lage oppervlakte-energie zoals polypropyleen, polyethyleen en thermosplastische elastomeren (TPE's)
Hechten met acryl
Acrylaatlijmen zijn tweecomponentenlijmen die een uitstekende hechtsterkte en duurzaamheid bieden, zij h
Onze 3M™ Scotch-Weld™ Kunststof constructielijm 8005 is ontworpen om het hoofd te bieden aan hechtingsproblemen die vaak voorkomen bij het hechten van kunststoffen met lage oppervlakte-energie. Naast verschillende kunststoffen, hecht deze lijm tevens een verscheidenheid aan ondergronden die uiteenlopen van metalen, rubber, glas en keramiek tot hout in een proces dat uit één stap bestaat, met minimale of geen voorbereiding van het oppervlak. Alle ondergronden moeten echter schoon, droog en vrij van verf, oxidelagen, oliën, stof, ontvormingsmiddelen en andere oppervlakteverontreinigingen zijn.
Snel hechten, vol vertrouwen
Deze lijm is een constructielijm met gemiddelde viscositeit die beschikt over een goede controle en spreiding, zodat het oppervlak voldoende wordt bevochtigd bij applicatie. Met een mengverhouding van 10:1 biedt deze lijm een verwerkingstijd van 3 minuten. De verwerkingssterkte wordt bereikt binnen ongeveer 3 uur en de lijm hardt volledig uit binnen 24 uur bij kamertemperatuur (22 °C/72 °F). Eenmaal gehecht biedt deze lijm een uitstekende water- en luchtvochtigheidsbestendigheid, met behoud van een zeer goede chemische weerstand. Het is een effectief systeem voor verbinden, ingieten en structureel hechten, dat schroeven, klinknagels, kunststoflassen en tweestapsprocessen die chemische etsmiddelen, behandelingen met primer of oppervlaktebehandelingen in vele toepassingen kan vervangen.
Aanbevolen toepassingen
Kunststoffen verbinden met metalen, zoals in de productie of reparatie van witgoed
Kunststoffen met lage oppervlakte-energie hechten zonder primer aan te brengen
Composiethechting met schokbestendigheid
Productie of reparatie van uiteenlopende sportartikelen
Kunststoffen met lage oppervlakte-energie zoals polypropyleen, polyethyleen en thermosplastische elastomeren (TPE's)
Hechten met acryl
Acrylaatlijmen zijn tweecomponentenlijmen die een uitstekende hechtsterkte en duurzaamheid bieden, zij h
3M™ Scotch-Weld™ structurele lijm DP8005 is een van onze tweecomponentenlijmen op acrylbasis met een mengverhouding van 10:1, die speciaal is geformuleerd om vele kunststoffen met lage oppervlakte-energie te hechten. Deze lijm zal vele soorten polypropyleen, polyethyleen en thermoplastische elastomeren (TPE's) hechten zonder speciale voorbereiding van het oppervlak.
Sterke punten
Mogelijkheid kunststoffen met lage oppervlakte-energie zoals polyolefinen, polypropyleen, polyethyleen en TPO's structureel te hechten|| Mogelijkheid kunststoffen met lage oppervlakte-energie zoals polyolefinen, polypropyleen, polyethyleen en TPO's structureel te hechten;Uitstekende bestendigheid tegen water en luchtvochtigheid in combinatie met zeer goede chemische weerstand, voor een hechting die uiteenlopende applicaties en omstandigheden kan weerstaan|| Uitstekende bestendigheid tegen water en luchtvochtigheid in combinatie met zeer goede chemische weerstand, voor een hechting die uiteenlopende applicaties en omstandigheden kan weerstaan;Hardt uit bij kamertemperatuur zonder hitte of andere chemicaliën, zodat u vaarwel kunt zeggen tegen gecompliceerde hechtingsprocessen|| Hardt uit bij kamertemperatuur zonder hitte of andere chemicaliën, zodat u vaarwel kunt zeggen tegen gecompliceerde hechtingsprocessen;Een procedure die uit één stap bestaat, resulteert in een sterke hechting op kunststoffen met lage oppervlakte-energie, waardoor de ondergronden niet of vrijwel niet hoeven te worden voorbereid voorafgaand aan het hechten|| Een procedure die uit één stap bestaat, resulteert in een sterke hechting op kunststoffen met lage oppervlakte-energie, waardoor de ondergronden niet of vrijwel niet hoeven te worden voorbereid voorafgaand aan het hechten;Beschikbaar in gebroken wit en zwart|| Beschikbaar in gebroken wit en zwart
Toepassingen
Verlijmen van kunststoffen met lage oppervlakte-energie zoals polypropyleen, polyethyleen en thermoplastische elastomeren (TPE's);Verlijmen van kunststoffen op metalen, zoals in de fabricage of reparatie van huishoudtoestellen;Schokvaste composiethechting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Inhoud | 45 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 518,40 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 627,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen