3M SCOTCHRAP 51 ANTICORR TAPE ZWART 51MM X 30,5M 51/5130
3M™ Scotchrap™ vinyl corrosiebeschermingstape 51
Zie technische informatieReferenties
3M:51/5130
Rubix:23060002
Fabrikant:7000006135
EAN:00054007428077

Productdetails : 3M SCOTCHRAP 51 ANTICORR TAPE ZWART 51MM X 30,5M 51/5130
3M™ Scotchrap™ Vinyl Corrosion Protection Tape 51 zorgt voor een uitstekende hechting en hoge vervormbaarheid met een drukgevoelige rubberen lijm. De flexibele PVC-rug biedt een goede mechanische sterkte en elektrische isolatie-eigenschappen. Het is zeer goed bestand tegen UV-straling, corrosief zout water, bodemzuren, alkaliën, zouten, chemicaliën en wisselende weersomstandigheden. Het werkt op rechte buizen, leidingen en op de veldverbindingen die aanwezig zijn op mml-gecoate buizen. Het is bedrukt voor gemakkelijke herkenning
3M™ Scotchrap™ Vinyl Corrosion Protection Tape 51 heeft een sterk hechtende lijmlaag voor een corrosie- en slagvaste afdichting voor bescherming onder alle weersomstandigheden van metalen leidingsystemen boven en onder de grond.
Sterke punten
Uitstekende UV-bestendigheid; Sterke PVC-tape is bestand tegen corrosie in alle weersomstandigheden; Geschikt voor fittingen en verbindingen op alle millcoated buizen en elektrische leidingsystemen boven en onder de grond;Voldoet aan RoHS 2011/65/EU; OPMERKING: 3M™ Scotchrap™ Pipe Primer moet worden gebruikt met alle corrosiebeschermende tapes; Bedrukt voor gemakkelijke identificatie; Temperatuurbereik van -55 tot 176 graden F (-48 tot 80 graden C) zorgt voor hoge prestaties in een breed scala aan omstandigheden
Toepassingen
Elektrisch onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Breedte | 50,8 mm |
| Lengte | 30,5 m |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,32 excl. BTW
/ rol
€ 69,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden