3M SECURE CLICK D701 FILTERHOUDER VOOR D7900 SERIE
3M SECURE CLICK D701 FILTERHOUDER VOOR D7900 SERIE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:D701
Rubix:22108095
Fabrikant:7100184498
EAN:0689330179138

Documenten
Productdetails : 3M SECURE CLICK D701 FILTERHOUDER VOOR D7900 SERIE
Krijg bescherming op maat voor uw situatie met 3M™ Secure Click™ filterhouders voor herbruikbare maskers.
Met onze filteradapters kunnen gebruikers 3M™ Secure Click™ deeltjesfilters 7000 Series en 3M™ Secure Click™ gas- en dampfilters combineren. Filteradapters kunnen eenvoudig worden geplaatst en verwijderd, zodat werknemers hun filtercombinaties kunnen aanpassen aan de gevaren die zich op de werkplek voordoen.
Met onze filteradapters kunnen gebruikers 3M™ Secure Click™ deeltjesfilters 7000 Series en 3M™ Secure Click™ gas- en dampfilters combineren. Filteradapters kunnen eenvoudig worden geplaatst en verwijderd, zodat werknemers hun filtercombinaties kunnen aanpassen aan de gevaren die zich op de werkplek voordoen.
Met 3M™ Secure Click™ filterhouders voor herbruikbare maskers kunnen gebruikers bescherming tegen deeltjes toevoegen aan bestaande 3M™ Secure Click™ gas- en dampfilters voor gebruik in een breder scala aan toepassingen. Voor gebruik met de 3M™ Secure Click™ deeltjesfilters 7000 Series. De filterhouders voor 3M™ herbruikbare maskers stellen gebruikers in staat om hun bescherming gemakkelijk te combineren voor gebruik met een breed scala aan gas-, damp- en deeltjesgevaren, of een combinatie hiervan.
Sterke punten
Combineer eenvoudig de 3M™ Secure Click™ gas- en dampfilters met 3M™ Secure Click™ deeltjesfilters D7000 Series;Verbindt de 3M™ Secure Click™ deeltjesfilters 7000 Series met de 3M™ Secure Click™ gas- en dampfilters;Speciaal ontworpen voor 3M™ Secure Click™ herbruikbare maskers;Snel en eenvoudig aan te brengen
Toepassingen
Brede verscheidenheid aan industriële toepassingen en andere gevaarlijke omgevingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | filterhouder |
| Klasse | n95/p95 |
| Aansluiting | 3m™ secure click™-verbindung (für secure click™ system/d8000 series) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 38,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden