3M SPEEDGLAS 9100 HOOFDBAND VOORSTE DEEL 536100
3M™ Speedglas™ Hoofdband voor lashelm G5-02
Zie technische informatieReferenties
3M:536100
Rubix:22540727
Fabrikant:7000044487
EAN:4046719189717

Productdetails : 3M SPEEDGLAS 9100 HOOFDBAND VOORSTE DEEL 536100
Ensure you get the optimum level of comfort and protection from your welding helmet with 3M™ Speedglas™ Headband Front Part, 536100.
Our spare part replaces the front portion of 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 9100 headbands if they become worn or damaged during use. Make it a habit to check your equipment regularly for maximum safety.
Reserveonderdeel voor enkel het frontgedeelte van hoofdband 9100, voor als de originele onderdelen aan slijtage onderhevig zijn of beschadigd raken tijdens gebruik.
Sterke punten
Onderdeel dat alleen het voorgedeelte van de 9100 hoofdband vervangt, voor het geval dat de oorspronkelijke onderdelen versleten of beschadigd door gebruik zijn. Zorg voor regelmatige checken van uw materiaal om zo maximaal comfort en veiligheid te houden. Vervang versleten en kapotte onderdelen.
Toepassingen
Use for welding applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 32,65 g |
| Type | reserveonderdeel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,33 excl. BTW
/ stuk
€ 12,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen